Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μαγνητικός αναδευτήρας BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S, Μέγεθος 7.5 x 7.5 ίντσες | AF4URW 9KWD5

BENCHMARK SCIENTIFIC Μαγνητικός αναδευτήρας H4000-S, μέγεθος 7.5 x 7.5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4URW Μοντέλο: H4000-SCross Ref: 9KWD5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€399.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςμαγνητικό αναδευτήρα
Βάθος9"
Ύψος4.5 "
Μήκος πλάκας7-1 / 2 "
Πλάτος πλάκας7-1 / 2 "
RPMαπό 60 έως 1500
ΧαρακτηριστικάΚεραμικός
Τάσηαπό 115 έως 230
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7575
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8479820040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤάσηΤιμή
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Magnetic Stirring Hot Plate, 7.5 x 7.5 ίντσες Μέγεθος | AF4AQQ 8NCF7 H4000-HSΜαγνητική ανάδευση θερμής πλάκας-€714.01
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E Ψηφιακή εστία και μαγνητική ανάδευση, 230V | CD7LAW H3770-HS-Εμαγνητικό αναδευτήρα-€559.10
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE Μαγνητικός Αναδευτήρας, 230V | CD7LAY H3770-SEμαγνητικό αναδευτήρα-€367.96
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Μαγνητικός Αναδευτήρας Εστίας, 17.8 x 17.8 cm Μέγεθος, 230V | CD7LBB H4000-HS-ΕΜαγνητική ανάδευση θερμής πλάκας-€566.26
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE Μαγνητικός Αναδευτήρας, 17.8 x 17.8 cm Μέγεθος, 230V | CD7LBD H4000-SEμαγνητικό αναδευτήρα-€374.58
BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E Μαγνητικός Αναδευτήρας, 240V | CD7LHA S1005-Εμαγνητικό αναδευτήρα-€130.27
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Ψηφιακός μαγνητικός αναδευτήρας εστίας, πλάκα, μέγεθος 10 x 10 ίντσες, 230 V | CH6FPB H3710-HS-ΕΜαγνητική πλάκα αναδευτήρα230V€891.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Μαγνητικός αναδευτήρας H4000-S, μέγεθος 7.5 x 7.5 ίντσες
€399.09 /μονάδα