BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Ψηφιακός μαγνητικός αναδευτήρας εστίας, πλάκα, μέγεθος 10 x 10 ίντσες, 230 V | CH6FPB

BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Ψηφιακός Μαγνητικός Αναδευτήρας, Πλάκα, Μέγεθος 10 x 10 ίντσες, 230V

Στοιχείο: CH6FPB Μοντέλο: H3710-HS-E
€891.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική πλάκα αναδευτήρα
Μέγεθος10 "x 10"
Τάση230V

Πληροφορίες αποστολής:

Κωδικός ΕΣ8419899585

Λεπτομέρειες:

Ο μαγνητικός αναδευτήρας θερμής πλάκας Benchmark Scientific H3710-HS-E είναι ένα εργαστηριακό όργανο που χρησιμοποιείται για την ανάδευση και τη θέρμανση του διαλύματος ταυτόχρονα. Αυτή η μονάδα βοηθά το προσωπικό του εργαστηρίου να επιταχύνει την αντίδραση και να διαλύσει σωστά τη διαλυμένη ουσία στο διαλύτη.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μαγνητικός αναδευτήρας ψηφιακής εστίας Benchmark Scientific έχει μια ανθεκτική, ανθεκτική στα χημικά λευκή κεραμική επάνω πλάκα για να καλύψει δοχεία από βοριοπυριτικό γυαλί, μπουκάλια, φιάλες και άλλα δοχεία.
  • Διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα κίνησης κινητήρα για την ανάμειξη παχύρρευστων δειγμάτων.
  • Αυτός ο αναδευτήρας εστίας διαθέτει προηγμένο μικροεπεξεργαστή που επιτρέπει ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας, γρήγορη θέρμανση και μικρότερους χρόνους βρασμού.
  • Διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη για προβολή θερμοκρασίας και ταχύτητας ανάμειξης.
  • Αυτός ο αναδευτήρας εστίας διαθέτει ένα LED ασφαλείας που ανάβει όταν η θερμοκρασία της επάνω πλάκας υπερβαίνει τους 50 βαθμούς C.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • αναφοράς Αισθητήρας θερμοκρασίας: Αυτός ο αισθητήρας είναι ιδανικός για εφαρμογές που απαιτούν ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας.
  • αναφοράς Συναρμολόγηση σφιγκτήρα: Αυτό το συγκρότημα περιλαμβάνει μια ράβδο και σφιγκτήρες για την τοποθέτηση θερμομέτρων και αισθητήρων θερμοκρασίας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να καθαρίσετε τους μαγνητικούς αναδευτήρες;

Α. Για να καθαρίσετε τους μαγνητικούς αναδευτήρες Benchmark, χρησιμοποιήστε ισοπροπύλιο ή νερό με επιφανειοδραστικό πρόσθετο απορρυπαντικού.

Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των μαγνητικών αναδευτήρα;

Α. Οι μαγνητικοί αναδευτήρες είναι πιο αθόρυβοι από τους συμβατικούς αναδευτήρες και είναι ιδανικοί για χρήση σε μέρη όπου η μείωση του θορύβου αποτελεί μεγάλη ανησυχία.

Ε. Ποια είναι η ικανότητα ανάδευσης αυτού του ψηφιακού αναδευτήρα εστίας;

Α. 15 λίτρα.

Ε. Ποια είναι η ταχύτητα ανάδευσης αυτού του αναδευτήρα εστίας;

Α. 150 έως 1500 σ.α.λ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤάσηΤιμή
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Magnetic Stirring Hot Plate, 7.5 x 7.5 ίντσες Μέγεθος | AF4AQQ 8NCF7 H4000-HSΜαγνητική ανάδευση θερμής πλάκας-€714.01
Μαγνητικός αναδευτήρας BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S, Μέγεθος 7.5 x 7.5 ίντσες | AF4URW 9KWD5 H4000-Sμαγνητικό αναδευτήρααπό 115 έως 230€399.09
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E Ψηφιακή εστία και μαγνητική ανάδευση, 230V | CD7LAW H3770-HS-Εμαγνητικό αναδευτήρα-€559.10
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE Μαγνητικός Αναδευτήρας, 230V | CD7LAY H3770-SEμαγνητικό αναδευτήρα-€367.96
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Μαγνητικός Αναδευτήρας Εστίας, 17.8 x 17.8 cm Μέγεθος, 230V | CD7LBB H4000-HS-ΕΜαγνητική ανάδευση θερμής πλάκας-€566.26
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE Μαγνητικός Αναδευτήρας, 17.8 x 17.8 cm Μέγεθος, 230V | CD7LBD H4000-SEμαγνητικό αναδευτήρα-€374.58
BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E Μαγνητικός Αναδευτήρας, 240V | CD7LHA S1005-Εμαγνητικό αναδευτήρα-€130.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Ψηφιακός Μαγνητικός Αναδευτήρας, Πλάκα, Μέγεθος 10 x 10 ίντσες, 230V
€891.37 /μονάδα