BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 Research Autoclave, 28 Litre, 230V | CE7MFL

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 Research Autoclave, 28 Litre, 230V

Στοιχείο: CE7MFL Μοντέλο: B4000-28-220
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€14,710.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροστεγής λέβης βρασμού
Βάθος θαλάμου16.4 "
Διάμετρος θαλάμου12.6 "
Όγκος θαλάμου28L
Βάθος25 "
Συχνότητα50 έως 60 Hz
Ύψος22 "
Power2300W
Τάση230V
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 122.0468
Ύψος πλοίου (cm)238.76
Μήκος πλοίου (cm)309.88
Πλάτος πλοίου (cm)205.74
Κωδικός ΕΣ8419200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ερευνητικό αυτόκλειστο Benchmark Scientific B4000-28-220 είναι ιδανικό για την αποστείρωση νερού.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ερευνητικό αυτόκλειστο Benchmark Scientific B4000-28-220 έχει μεγάλους θαλάμους για την υποδοχή μιας ποικιλίας οργάνων, μέσων, υγρών, πλαστικών σκευών και γυαλικών.
  • Διαθέτει ηλεκτρική και μηχανική κλειδαριά ασφαλείας που εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας μέχρι η πίεση να είναι 0 PSI.
  • Αυτό το ερευνητικό αυτόκλειστο μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν προαιρετικό θερμικό μίνι εκτυπωτή για να παρέχει αρχεία με τις παραμέτρους αποστείρωσης και διαθέτει μονάδα USB για τη μεταφορά εγγεγραμμένων δεδομένων σε υπολογιστή.
  • Παρέχει προκαθορισμένες επιλογές κύκλου για χρήση με τυλιγμένα / ξετυλιγμένα ερευνητικά όργανα και υγρά.
  • Αυτό το ερευνητικό αυτόκλειστο μπορεί να αποστειρώσει φιάλες 1 και 2 λίτρων.
  • Περιλαμβάνει ενσωματωμένη δεξαμενή νερού.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι οι θάλαμοι του Benchmark Scientific B4000-28-220 ερευνητικού αυτόκλειστου ανθεκτικοί στη διάβρωση;

Α. Αυτό το ερευνητικό αυτόκλειστο διαθέτει θαλάμους από ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας αυτού του ερευνητικού αυτόκλειστου;

Α. 34.8 PSI

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της δεξαμενής νερού σε αυτό το ερευνητικό αυτόκλειστο;

Α. Αυτό το ερευνητικό αυτόκλειστο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη δεξαμενή νερού για την εξάλειψη της ανάγκης για εξωτερική παροχή νερού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος θαλάμουΌγκος θαλάμουΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E Research Autoclave, 16 Litre, 230V | CE7MFK Β4000-16-Ε-----€715.05
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18-E Έρευνα Αυτόκλειστο, 18 λίτρων, 230V | CH9AUC Β4000-18-Ε9.8 "18L17.5 "15.7 "22 "€7,988.19
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18 Research Autoclave, 18L, 115V | CJ4KJK B4000-18-----€7,988.19
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-120 Research Autoclave, 28L, 120V | CJ4KJL B4000-28-120-----€14,710.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 Research Autoclave, 28 Litre, 230V
€14,710.92 /μονάδα