BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 Αυτόκλειστο, 16 λίτρων | AF6BCP 9V391

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 Αυτόκλειστο, 16 Λίτρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6BCP Μοντέλο: B4000-16Cross Ref: 9V391

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,369.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροστεγής λέβης βρασμού
Χωρητικότητα16L
Μήκος θαλάμου13-3 / 4 "
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCE, ASME
ΥλικόΑνοξείδωτος θάλαμος
Μέγιστη. Θερμ.134 C
Συνολικό βάθος17.5 "
συνολικό ύψος15.75 "
συνολικό πλάτος22 "
Σειρά121 σε 134 Deg.C
Θερμ. Εύρος121 βαθμοί έως 134 βαθμοί Γ
Watts1600W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8419200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Διάμετρος θαλάμου (9 ")
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Περιλαμβάνει μηχανικό και ηλεκτρικό κλείδωμα ασφαλείας που εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας έως ότου η πίεση φτάσει στο μηδέν PSI.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 Αυτόκλειστο, 16 Λίτρα
€9,369.19 /μονάδα