BELL & GOSSETT FT125C-5 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 125 1 1 / 4in | AB9EUK 2CMD1

BELL & GOSSETT FT125C-5 Steam Trap Max λειτουργικό Psi 125 1 1/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EUK Μοντέλο: FT125C-5Cross Ref: 2CMD1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,311.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης
(F) Συνδέσεις NPT (In.)1.25
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Κατάντη σειρά PSIαπό 0 έως 125
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI125
Μέγιστη. Θερμ.406 βαθμοί F
Εισαγωγή NPT1-1 / 4 "
Έξοδος NPT1.25
Θύρα NPT1-1 / 4 ίντσες
Διαμόρφωση σωλήνων2 σωλήνας, 1 είσοδος και 1 έξοδος
Εξαερισμός πίεσης αέραΑυτορυθμίζεται σε όλες τις πιέσεις λειτουργίας
ΧαρακτηριστικάFloat και Thermostatic

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.6625
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλο(F) Συνδέσεις NPT (In.)Μέγιστη. Λειτουργικό PSIΜέγιστη. Θερμ.Εισαγωγή NPTΈξοδος NPTΤιμή
BELL & GOSSETT FT030H-4 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 30 1 In | AB9EUE 2CMC5 FT030H-4130406 βαθμοί F1"1€682.38
BELL & GOSSETT FT075H-4 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 75 1 In | AB9EUF 2CMC6 FT075H-4175406 βαθμοί F1"1€843.40
BELL & GOSSETT FT125H-4 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 125 1 In | AB9EUG 2CMC7 FT125H-41125406 βαθμοί F1"1€745.36
BELL & GOSSETT FT030H-5 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 30 1 1/4 In | AB9EUH 2CMC8 FT030H-51.2530406 βαθμοί F1-1 / 4 "1.25€862.47
BELL & GOSSETT FT075C-5 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 75 1 1/4 In | AB9EUJ 2CMC9 FT075C-51.2575406 βαθμοί F1-1 / 4 "1.25€1,351.06
BELL & GOSSETT FT015C-6 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 15 1 1/2 In | AB9EUL 2CMD2 FT015C-61.515377 βαθμοί F1-1 / 2 "1.5€925.43
BELL & GOSSETT FT030C-6 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 30 1 1/2 In | AB9EUM 2CMD3 FT030C-61.530377 βαθμοί F1-1 / 2 "1.5€1,108.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT FT125C-5 Steam Trap Max λειτουργικό Psi 125 1 1/4in
€1,311.54 /μονάδα