Κυκλοφορητής BELL & GOSSETT E9031T 3HP 83 Minimum PSI Continuous | AH4JYZ 34TK31

BELL & GOSSETT E9031T κυκλοφορητής 3HP 83 Minimum PSI Continuous

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4JYZ Μοντέλο: E9031TCross Ref: 34TK31

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,451.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτική αντλία
Ενισχυτές8.6 σε 8.4 / 4.2
Ύψος18.75 "
Στέγαση ΥλικόΧάλκινο
HP3
Υλικό πτερωτώνASTM
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1.5 "
Μήκος11.5 "
Φάση3
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση208-230/460
Πλάτος7.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.14
Ύψος πλοίου (cm)29.72
Μήκος πλοίου (cm)59.44
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΜέγιστη. GPM @ ΕπικεφαλήςΜέγιστη. ΚεφάλιΕλάχ. GPM @ ΕπικεφαλήςΦάσηRPMΤιμή
BELL & GOSSETT E9001S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 4HP 1 ίντσα | AH4JWU 34TJ79 E9001S11 "5.8/2.8 έως 2.928 gpm @ 16 πόδια.41 gpm @ 13 πόδια.19 πόδια.7 gpm @ 4 πόδια.11725€4,067.67
BELL & GOSSETT E9002S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 3HP 25 Ελάχιστη είσοδος PSI 1 | AH4JWV 34TJ80 E9002S11 "7.5/3.6 έως 3.8----1-€4,108.72
BELL & GOSSETT E9003S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 2HP 28 Ελάχιστο PSI 60Hz | AH4JWW 34TJ81 E9003S11 "8.9/4.4 έως 4.5----1-€4,258.87
BELL & GOSSETT E9004S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 4HP 15-1 / 2 ίντσα Ύψος | AH4JWX 34TJ82 E9004S11 "5.8/2.8 έως 2.935 gpm @ 16 πόδια.63 gpm @ 7 πόδια.18 πόδια.9 gpm @ 4 πόδια.11725€4,095.03
BELL & GOSSETT E9005S Κυκλοφορητής Αντλία Κλειστή 1-1 / 4 Είσοδος | AH4JWY 34TJ83 E9005S11 "7.5/3.6 έως 3.8----1-€4,122.37
BELL & GOSSETT E9006S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 2HP 1-1 / 4 Εισαγωγή | AH4JWZ 34TJ84 E9006S11 "8.9/4.4 έως 4.546 gpm @ 24 πόδια.78 gpm @ 13 πόδια.18 πόδια.12 gpm @ 6 πόδια.11725€4,286.11
BELL & GOSSETT E9007S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 4HP 16 Ελάχιστο PSI 60Hz | AH4JXA 34TJ85 E9007S11.5 "5.8/2.8 έως 2.9----1-€3,886.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT E9031T κυκλοφορητής 3HP 83 Minimum PSI Continuous
€5,451.76 /μονάδα