BELL & GOSSETT E9006S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 2HP 1-1 / 4 Εισαγωγή | AH4JWZ 34TJ84

BELL & GOSSETT E9006S Αντλία Κυκλοφορητή 1/2HP 1-1/4 Είσοδος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4JWZ Μοντέλο: E9006SCross Ref: 34TJ84

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,286.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κυκλοφορητή
Ενισχυτές8.9/4.4 έως 4.5
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head46 gpm @ 24 πόδια.
Στυλ σύνδεσηΦλάντζα
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Διαστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο11 "
Ύψος16 "
Στέγαση ΥλικόΧάλκινο
HP1/2
Υλικό πτερωτώνΧάλκινο
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1.25 "
Μήκος11 "
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής78 gpm @ 13 πόδια.
Μέγιστη. Κεφάλι18 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας175 psi
Μέγιστη. Θερμ.225 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαEPR / Carbon / Silicon Carbide
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής12 gpm @ 6 πόδια.
Φάση1
Αντλία αντλίαςΣτη γραμμή
Τύπος αντλίαςΣε φυγοκεντρική γραμμή
RPM1725
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115/208 έως 230
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.96
Ύψος πλοίου (cm)28.7
Μήκος πλοίου (cm)59.18
Πλάτος πλοίου (cm)38.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται φλάντζα / ένωση: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΜέγιστη. GPM @ ΕπικεφαλήςΜέγιστη. ΚεφάλιΕλάχ. GPM @ ΕπικεφαλήςΦάσηRPMΤιμή
BELL & GOSSETT E9001S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 4HP 1 ίντσα | AH4JWU 34TJ79 E9001S11 "5.8/2.8 έως 2.928 gpm @ 16 πόδια.41 gpm @ 13 πόδια.19 πόδια.7 gpm @ 4 πόδια.11725€4,067.67
BELL & GOSSETT E9002S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 3HP 25 Ελάχιστη είσοδος PSI 1 | AH4JWV 34TJ80 E9002S11 "7.5/3.6 έως 3.8----1-€4,108.72
BELL & GOSSETT E9003S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 2HP 28 Ελάχιστο PSI 60Hz | AH4JWW 34TJ81 E9003S11 "8.9/4.4 έως 4.5----1-€4,258.87
BELL & GOSSETT E9004S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 4HP 15-1 / 2 ίντσα Ύψος | AH4JWX 34TJ82 E9004S11 "5.8/2.8 έως 2.935 gpm @ 16 πόδια.63 gpm @ 7 πόδια.18 πόδια.9 gpm @ 4 πόδια.11725€4,095.03
BELL & GOSSETT E9005S Κυκλοφορητής Αντλία Κλειστή 1-1 / 4 Είσοδος | AH4JWY 34TJ83 E9005S11 "7.5/3.6 έως 3.8----1-€4,122.37
BELL & GOSSETT E9007S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 4HP 16 Ελάχιστο PSI 60Hz | AH4JXA 34TJ85 E9007S11.5 "5.8/2.8 έως 2.9----1-€3,886.01
BELL & GOSSETT E9008S Κυκλοφορητής Αντλία Closd 60Hz 1-1 / 2 Inlet | AH4JXB 34TJ86 E9008S11.5 "7.5/3.6 έως 3.8----1-€4,176.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT E9006S Αντλία Κυκλοφορητή 1/2HP 1-1/4 Είσοδος
€4,286.11 /μονάδα