BELL & GOSSETT E9030T Κυκλοφορητής 2HP 1-1/2 Εισαγωγή | AH4JYY 34TK30

BELL & GOSSETT E9030T Κυκλοφορητής 2HP 1-1/2 Είσοδος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4JYY Μοντέλο: E9030TCross Ref: 34TK30

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,486.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κυκλοφορητή
Ενισχυτές6.1 σε 5.6 / 2.8
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head68 gpm @ 57 πόδια.
Στυλ σύνδεσηΦλάντζα
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Διαστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο11-1 / 2 "
Ύψος17.5 "
Στέγαση ΥλικόΧάλκινο
HP2
Υλικό πτερωτώνΧάλκινο
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1.5 "
Μήκος11.5 "
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής147 gpm @ 24 πόδια.
Μέγιστη. Κεφάλι64 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας175 psi
Μέγιστη. Θερμ.225 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαEPR / Carbon / Silicon Carbide
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής17 gpm @ 14 πόδια.
Φάση3
Αντλία αντλίαςΣτη γραμμή
Τύπος αντλίαςΣε φυγοκεντρική γραμμή
RPM3450
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση208 σε 230 / 460
Πλάτος7.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.865
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)59.44
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται φλάντζα / ένωση: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΜέγιστη. GPM @ ΕπικεφαλήςΜέγιστη. ΚεφάλιΕλάχ. GPM @ ΕπικεφαλήςΦάσηRPMΤιμή
BELL & GOSSETT E9001S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 4HP 1 ίντσα | AH4JWU 34TJ79 E9001S11 "5.8/2.8 έως 2.928 gpm @ 16 πόδια.41 gpm @ 13 πόδια.19 πόδια.7 gpm @ 4 πόδια.11725€4,067.67
BELL & GOSSETT E9002S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 3HP 25 Ελάχιστη είσοδος PSI 1 | AH4JWV 34TJ80 E9002S11 "7.5/3.6 έως 3.8----1-€4,108.72
BELL & GOSSETT E9003S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 2HP 28 Ελάχιστο PSI 60Hz | AH4JWW 34TJ81 E9003S11 "8.9/4.4 έως 4.5----1-€4,258.87
BELL & GOSSETT E9004S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 4HP 15-1 / 2 ίντσα Ύψος | AH4JWX 34TJ82 E9004S11 "5.8/2.8 έως 2.935 gpm @ 16 πόδια.63 gpm @ 7 πόδια.18 πόδια.9 gpm @ 4 πόδια.11725€4,095.03
BELL & GOSSETT E9005S Κυκλοφορητής Αντλία Κλειστή 1-1 / 4 Είσοδος | AH4JWY 34TJ83 E9005S11 "7.5/3.6 έως 3.8----1-€4,122.37
BELL & GOSSETT E9006S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 2HP 1-1 / 4 Εισαγωγή | AH4JWZ 34TJ84 E9006S11 "8.9/4.4 έως 4.546 gpm @ 24 πόδια.78 gpm @ 13 πόδια.18 πόδια.12 gpm @ 6 πόδια.11725€4,286.11
BELL & GOSSETT E9007S Κυκλοφορητής Αντλία 1 / 4HP 16 Ελάχιστο PSI 60Hz | AH4JXA 34TJ85 E9007S11.5 "5.8/2.8 έως 2.9----1-€3,886.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT E9030T Κυκλοφορητής 2HP 1-1/2 Είσοδος
€5,486.95 /μονάδα