BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Scoop 125mL PK100 | AH9ZCW 46C973 / 36924-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Scoop 125mL PK100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9ZCW Μοντέλο: H36924-0000Cross Ref: 46C973 / 36924-0000

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€463.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αποστειρωμένης δειγματοληψίας
Μέγεθος μπολ9.4 cm x 5.1 cm x 3.3 cm / 3-11 / 16 "x 2" x 1-5 / 16 "
Χωρητικότητα125 ml / 4 ουγκιές.
ΧρώμαΛευκό με διαυγές καπάκι
λαβή Μήκος12.7cm / 5 "
ΥλικόΑποστειρωμένο πολυστυρόλιο
Συνολικό μήκος22.1 εκ. / 8-1 / 16 "
συνολικό πλάτος5.1cm / 2 "
ΧαρακτηριστικάΣύστημα δειγματοληψίας Sterile Scoop

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6288
Ύψος πλοίου (cm)34.54
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)36.07
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΧωρητικότηταΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H36922-0000 Scoop 60mL PK100 | AH9ZCV 46C972 / 36922-0000 H36922-00007.8 cm x 4.1 cm x 2.9 cm / 3-1 / 16 "x 1-5 / 8" x 1-1 / 8 "60 ml / 2 ουγκιές.20.5 εκ. / 8-1 / 16 "4.1 εκ. / 1-5 / 8 "100€441.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Scoop 125mL PK100
€463.80 /μονάδα