Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop Polypropylene 2 Liter PK6 | AG9QPG 21TT33 / 36758-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop Polypropylene 2 Lit PK6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9QPG Μοντέλο: F36758-0000Cross Ref: 21TT33 / 36758-0000
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
€172.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςScoop
Μέγεθος μπολ22.7 cm x 14.8 cm x 8.9 cm / 8-5 / 16 "x 5-13 / 16" x 3-1 / 2 "
Χωρητικότητα2L / 1/2 γαλλ.
ΧρώμαΆσπρο
λαβή Μήκος12.2 εκ. / 4-13 / 16 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Συνολικό μήκος34.9 εκ. / 13-3 / 4 "
συνολικό πλάτος14.8 εκ. / 5-3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΟρθογώνιο σχήμα, στρογγυλεμένες γωνίες Σέσουλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαλαβή ΜήκοςΥλικόΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H36758-0001 Scoop Polyethylene 1 Liter | AG9QNK 21TR61 / 36758-0001 H36758-00011 λίτρο / 1 qt.Αδιαφανείς12.7cm / 5 "Πολυαιθυλένιο25.4cm / 10 "14.5 "Μεγάλη, κυλινδρική κουτάλα€82.91
BEL-ART - SCIENCEWARE H36760-0000 Scoop Polyethylene 4 Lit | AG9QPA 21TT18 / 36760-0000 H36760-00004 λίτρα /1 γαλ.Αδιαφανείς12.7cm / 5 "Πολυαιθυλένιο38.1cm / 15 "18.1 εκ. / 7-1 / 8 "Μεγάλη, κυλινδρική κουτάλα€155.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop Polypropylene 2 Lit PK6
€172.62 /πακέτο