Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ADAM EQUIPMENT AE 403 Scale Remote Display, LCD, Συνολικό ύψος 3 3/4 ιντσών, Συνολικό πλάτος 9 3/8 ιντσών | CH6NHN 54YN41

ADAM EQUIPMENT AE 403 Scale Remote Display, LCD, 3 3/4 ίντσες συνολικό ύψος, 9 3/8 ίντσες συνολικό πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6NHN Μοντέλο: AE 403Σταυρός: 54YN41

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€551.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπομακρυσμένη οθόνη
Απαιτούνται μπαταρίεςΝαι
Μέγεθος της μπαταρίας6V
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
ΧρώμαΜπλε, Λευκό
καλώδιο Μήκος16 "
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ύψος1.625 "
ΥλικόRS232
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
συνολικό ύψος3 3 / 4 "
Συνολικό μήκος5 3 / 4 "
συνολικό πλάτος9 3 / 8 "
Plug TypeΔύο Πόντοι
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Τάση6V DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.105
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADAM EQUIPMENT AE 403 Scale Remote Display, LCD, 3 3/4 ίντσες συνολικό ύψος, 9 3/8 ίντσες συνολικό πλάτος
€551.72 /μονάδα