Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F28990-0000 Στάμνα Πολυπροπυλένιο Διαβαθμισμένο 500ml | AF7KLB 21TP32 / 28990-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F28990-0000 Στάμνα Πολυπροπυλένιο Graduated 500ml

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7KLB Μοντέλο: F28990-0000Cross Ref: 21TP32 / 28990-0000

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυχιούχος στάμνα
Χωρητικότητα500mL
ΧρώμαΗμιδιαφανής
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης10.0mL
Ύψος5 5 / 16 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ3926909910

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Χημικά Ανθεκτικό και Αυτόκαυστο στον Ατμό στους 121 βαθμούς C

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28990-0000 Στάμνα Πολυπροπυλένιο Graduated 500ml
€13.26 /μονάδα