BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0014 Dry Rack 2 Tier Wall | AF4ZXJ 9TGC7 / 18933-0014

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0014 Τοίχος 2 επιπέδων ξηρού ραφιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4ZXJ Μοντέλο: F18933-0014Cross Ref: 9TGC7 / 18933-0014

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€264.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη ηλεκτρικό στεγνωτήριο Wallmount
Βάθος7.5 "
ΜορφήΜονή όψη, 2 βαθμίδες
Ύψος16.25 "
ΥλικόABS πλαστικό
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση τοίχου
Αριθμός διαμερισμάτων38
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜορφήΎψοςΑριθμός διαμερισμάτωνΠλάτοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0013 Σχάρα στεγνώματος Τριών επιπέδων Βάση τοίχου | AF4BJW 8NM92 / 18933-0013 F18933-001316 "Μονή όψη, 3 βαθμίδες23.75 "577.5 "€355.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0014 Τοίχος 2 επιπέδων ξηρού ραφιού
€264.82 /μονάδα