EATON Σειρά 74118 Σταθεροί κινητήρες μεσαίου τύπου


Οι κινητήρες με έμβολο μεσαίας ισχύος της σειράς Eaton 74118 είναι υδραυλικοί κινητήρες ιδανικοί για την εκτέλεση μηχανικών φορτίων. Αυτοί οι κινητήρες εμβόλου μεσαίας ισχύος χρησιμοποιούνται σε κινητό, βαρέως τύπου υδραυλικό εξοπλισμό (υπεράκτια & χερσαία), γερανούς πλοίων, κατασκευαστικό εξοπλισμό και βαρούλκα. Παρέχουν μέγιστη μετατόπιση του... 20.3 cu.cm/rev για συνεχή λειτουργία.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
74118-DAJ-01
€1,562.40
RFQ
A
74118-ΔΑΠ-01
€1,412.08
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτοί οι κινητήρες εμβόλου μέσης λειτουργίας μετατρέπουν την υδραυλική ενέργεια της αντλίας σε μηχανική ενέργεια.
  • Ο συνδεδεμένος άξονας του κινητήρα περιστρέφεται από τη μηχανική ενέργεια που δημιουργείται για να κινήσει το φορτίο που είναι προσαρτημένο σε αυτόν.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κινητήρες μέσης λειτουργίας της σειράς Eaton 74118 διαθέτουν φλάντζες τοποθετημένες SAE για αποφυγή του άξονα από το εξωτερικό φορτίο και αντίσταση υψηλής πίεσης.
  • Παρέχουν ρυθμό ροής εισόδου 79 l/min με ονομαστική ταχύτητα 20.8 GPM και διαθέτουν δακτυλίους στεγανοποίησης με θύρα SAE για στεγανή σύνδεση.
  • Αυτοί οι κινητήρες διπλής περιστροφής παρέχουν μέγιστη ταχύτητα 3600 σ.α.λ.
  • Αυτοί οι κινητήρες εμβόλου συμπαγούς σχεδιασμού έχουν μέγιστη ονομαστική πίεση 345 bar.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ΣΑΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το μέγιστο εύρος ιξώδους των έμβολων κινητήρων μεσαίας ισχύος της σειράς Eaton 74118 σε ένα υδραυλικό σύστημα;

Το βέλτιστο ιξώδες κυμαίνεται από 60 έως 180 SUS για κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Ποια είναι η συνεχής ονομαστική πίεση αυτών των κινητήρων σταθερού εμβόλου μέσης λειτουργίας;

210 μπαρ.

Ποιος είναι ο κωδικός καθαριότητας ISO για τους εμβολοφόρους κινητήρες της σειράς Eaton 74118;

Ο κωδικός καθαριότητας ISO καθορίζει τη μόλυνση από σωματίδια στο λάδι κινητήρα. Αυτοί οι κινητήρες έχουν κωδικό καθαρότητας 18/13 που σημαίνει ότι επιτρέπει μεγέθη σωματιδίων μεγαλύτερα από 5 μικρά (2500 σωματίδια ανά χιλιοστόλιτρο) και 15 μικρά (80 σωματίδια ανά χιλιοστόλιτρο), αντίστοιχα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;