BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0013 Σχάρα στεγνώματος Τριών επιπέδων Βάση τοίχου | AF4BJW 8NM92 / 18933-0013

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0013 Σχάρα στεγνώματος Τριών επιπέδων Βάση τοίχου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4BJW Μοντέλο: F18933-0013Cross Ref: 8NM92 / 18933-0013

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€348.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη ηλεκτρικό στεγνωτήριο Wallmount
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος16 "
ΜορφήΜονή όψη, 3 βαθμίδες
Ύψος23.75 "
ΥλικόABS πλαστικό
Αριθμός διαμερισμάτων57
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.745
Ύψος πλοίου (cm)61.72
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜορφήΎψοςΑριθμός διαμερισμάτωνΠλάτοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0014 Dry Rack 2 Tier Wall | AF4ZXJ 9TGC7 / 18933-0014 F18933-00147.5 "Μονή όψη, 2 βαθμίδες16.25 "3816 "€259.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0013 Σχάρα στεγνώματος Τριών επιπέδων Βάση τοίχου
€348.04 /μονάδα