Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F16958-0000 Φορέας φιαλών οξέος/διαλυτικού 1 γαλόνι | AH9ZBN 46C857 / 16958-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F16958-0000 Φορέας φιαλών οξέος/διαλύτη 1 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9ZBN Μοντέλο: F16958-0000Cross Ref: 46C857 / 16958-0000

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€242.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας φιάλης οξέος / διαλύτη
Ύψος14.375 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16958-0000 Φορέας φιαλών οξέος/διαλύτη 1 γαλόνι
€242.93 /μονάδα