Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H18350-0000 Bosshead από ανοξείδωτο χάλυβα | AG9QNL 21TR65 / 18350-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H18350-0000 Bosshead από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9QNL Μοντέλο: H18350-0000Cross Ref: 21TR65 / 18350-0000

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBosshead
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)15.56
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H18350-0000 Bosshead από ανοξείδωτο χάλυβα
€76.68 /μονάδα