Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F14695-0000 Funnel Heavy Duty 3 ιντσών Pk 6 | AF7KRT 21TR77 / 14695-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F14695-0000 Funnel Heavy Duty 3 ιντσών Pk 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7KRT Μοντέλο: F14695-0000Cross Ref: 21TR77 / 14695-0000

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€126.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρέως τύπου χωνί
Χωρητικότητα90mL
ΧρώμαΗμιδιαφανής
Υλικό διοχέτευσηςΠολυπροπυλένιο
Κορυφαίο αναγνωριστικό διοχέτευσης3"
συνολικό ύψος5"
Μήκος μίσχου2.75 "
Μίσχος OD0.438 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909910

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Οι κορυφογραμμές βοηθούν στην αποτροπή μπλοκαρίσματος ατμού, με δυνατότητα αυτόματης αποστείρωσης με ατμό στους 121 βαθμούς C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητασυνολικό ύψοςΜίσχος ODPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Funnel Heavy Duty 7-1/4 Inch Pk 3 | AF7KRJ 21TR54 / 14698-0000 F14698-0000720ml7.375 "1"3€93.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F14695-0000 Funnel Heavy Duty 3 ιντσών Pk 6
€126.89 /πακέτο