BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Funnel Heavy Duty 7-1/4 Inch Pk 3 | AF7KRJ 21TR54 / 14698-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Funnel Heavy Duty 7-1/4 Inch Pk 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7KRJ Μοντέλο: F14698-0000Cross Ref: 21TR54 / 14698-0000

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€93.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρέως τύπου χωνί
Χωρητικότητα720ml
ΧρώμαΗμιδιαφανής
Υλικό διοχέτευσηςΠολυπροπυλένιο
Κορυφαίο αναγνωριστικό διοχέτευσης7.25 "
συνολικό ύψος7.375 "
Μήκος μίσχου2.75 "
Μίσχος OD1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3645
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3926909910

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Οι κορυφογραμμές βοηθούν στην αποτροπή μπλοκαρίσματος ατμού, με δυνατότητα αυτόματης αποστείρωσης με ατμό στους 121 βαθμούς C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητασυνολικό ύψοςΜίσχος ODPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F14695-0000 Funnel Heavy Duty 3 ιντσών Pk 6 | AF7KRT 21TR77 / 14695-0000 F14695-000090mL5"0.438 "6€126.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Funnel Heavy Duty 7-1/4 Inch Pk 3
€93.61 /πακέτο