ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 021-0133 5 Σύστημα μπαταρίας τράπεζας 12v 2a | AA2PJZ 10W830

BATTERY TENDER 021-0133 5 Bank Battery System 12v 2a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2PJZ Πρότυπο: 021-0133Cross Ref: 10W830

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€740.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος καλωδίου AC6 πόδια.
Ενισχυτές2A
Καλώδιο μετρητή8 AWG
Εισαγωγή110 VAC
Μέγεθος μολύβδου6 πόδια.
Εγχειρίδιο (M) / Αυτόματο (A)A
Συνολικό βάθος16.5 "
συνολικό ύψος6.75 "
συνολικό πλάτος6ft.
Δυνατότητα δοκιμήςLED
χρονόμετροΑυτόματο
Ονομαστικοί ενισχυτές UL 12V2A
Τάση τάσης12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.04
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8504409550
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάση εξόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 022-0150-DL-WH Φορτιστής μπαταρίας Αδιάβροχος 12 V | AA2PJV 10W824 022-0150-DL-WH0.8A-4-1 / 5 "1 2 / 5 "6ft.€81.23
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 022-0165-DL-WH 2 Σύστημα μπαταρίας 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828 022-0165-DL-WH1.25A-4.75 "3.5 "7"€213.78
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 022-0148-DL-WH Σύστημα μπαταρίας 4 τραπεζών 12v 1.25a | AA2PJY 10W829 022-0148-DL-WH1.25A-8-4 / 5 "3.5 "6ft.€366.45
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 021-0134 10 Τράπεζα Σύστημα Μπαταρίας 12 V 2 A | AA2PKA 10W831 021-01342A-9.5 "6.75 "6ft.€1,279.83
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 022-0186G-DL-WH Φορτιστής μπαταρίας 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6ft.€165.43
BATTERY TENDER 022-0199-DL-WH Φορτιστής μπαταρίας, Φορητός φορητός, Αυτόματος, Τάση μπαταρίας 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-WH--4"2"1 3 / 8 "€63.32
RFQ
BATTERY TENDER 022-0202-COS Battery Charger, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-ΚΟΣ-6V σε 12V---€92.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTERY TENDER 021-0133 5 Bank Battery System 12v 2a
€740.74 /μονάδα