Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 022-0148-DL-WH Σύστημα μπαταρίας 4 τραπεζών 12v 1.25a | AA2PJY 10W829

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH 4 Bank Battery System 12v 1.25a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2PJY Μοντέλο: 022-0148-DL-WHCross Ref: 10W829

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€371.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος καλωδίου AC6 πόδια.
Ενισχυτές1.25A
Καλώδιο μετρητή8 AWG
Εισαγωγή110-240 VAC
Μέγεθος μολύβδου6 πόδια.
Εγχειρίδιο (M) / Αυτόματο (A)A
Συνολικό βάθος8-4 / 5 "
συνολικό ύψος3.5 "
συνολικό πλάτος6ft.
Δυνατότητα δοκιμήςLED
χρονόμετροΑυτόματο
Ονομαστικοί ενισχυτές UL 12V1.25A
Τάση τάσης12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.349
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8504409550
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φόρτισης (Float)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάση εξόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 022-0150-DL-WH Φορτιστής μπαταρίας Αδιάβροχος 12 V | AA2PJV 10W824 022-0150-DL-WH0.8A-4-1 / 5 "1 2 / 5 "6ft.€84.14
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 022-0165-DL-WH 2 Σύστημα μπαταρίας 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828 022-0165-DL-WH1.25A-4.75 "3.5 "7"€221.26
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 021-0133 5 Σύστημα μπαταρίας τράπεζας 12v 2a | AA2PJZ 10W830 021-01332A-16.5 "6.75 "6ft.€750.44
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 021-0134 10 Τράπεζα Σύστημα Μπαταρίας 12 V 2 A | AA2PKA 10W831 021-01342A-9.5 "6.75 "6ft.€1,297.51
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 022-0186G-DL-WH Φορτιστής μπαταρίας 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6ft.€177.69
BATTERY TENDER 022-0199-DL-WH Φορτιστής μπαταρίας, Φορητός φορητός, Αυτόματος, Τάση μπαταρίας 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-WH--4"2"1 3 / 8 "€64.18
BATTERY TENDER 022-0202-COS Battery Charger, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-ΚΟΣ-6V σε 12V---€96.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH 4 Bank Battery System 12v 1.25a
€371.50 /μονάδα