Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 4RRC4 Συμπίεση μανδάλου με μαύρη σκόνη παλτό | AD9GJU

BATTALION 4RRC4 Μαύρη Πούδρα με Κλειδί συμπίεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GJU Μοντέλο: 4RRC4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€110.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνδαλο συμπίεσης
Βάθος3.25 "
φινίρισμαΜαύρο σε σκόνη
Λαβή7/16 "έως 3"
Ύψος1.25 "
Τύπος μανδάλουΧ λαβή
Τύπος κλειδώματοςΚλειδωμένο
ΥλικόΑτσάλι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 8 "
Πάχος εξωτερικού πίνακα11 / 16 "
Μήκος ανοίγματος πάνελ3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος πάνελ3 / 4 "
Πλάτος2 17 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8301406060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςφινίρισμαΛαβήΎψοςΤύπος κλειδώματοςΥλικόΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
BATTALION 1XPB2 Συμπίεση μάνδαλο χωρίς κλείδωμα Chrome | AB4FUA 1XPB22.25 "1.625 "Chrome5/64" to 1-21/32"3.625 "Χωρίς κλείδωμαψευδάργυρος-€65.40
BATTALION 1XPB3 Μάνδαλο συμπίεσης Μαύρο παλτό χωρίς σκόνη | AB4FUB 1XPB32.25 "1.875 "Μαύρο σε σκόνη5/64" to 1-21/32"4.25 "Χωρίς κλείδωμαψευδάργυρος-€48.21
BATTALION 4RPZ2 Συμπίεση μανδάλωσης χωρίς γυαλισμένο χρώμιο | AD9GHK 4RPZ22.25 "1-17 / 32 "Στιλβωμένο Chrome1-21/32" to 2-1/32"1.25 "Χωρίς κλείδωμαΑτσάλι21 / 32 "€54.40
BATTALION 4RPZ3 Μάνδαλο συμπίεσης Μαύρο παλτό σε σκόνη | AD9GHL 4RPZ32.25 "1-17 / 32 "Μαύρο σε σκόνη2-1/32" to 2-21/32"1.25 "Χωρίς κλείδωμαΑτσάλι21 / 32 "€56.41
BATTALION 4RPZ4 Μάνταλο Συμπίεσης Nonlock Polished Chrome | AD9GHM 4RPZ5 4RPZ41 11 / 32 "1-1 / 16 "Στιλβωμένο Chrome0 "έως 1-1 / 32"21 / 32 "Χωρίς κλείδωμαΑτσάλι3 / 8 "€36.00
BATTALION 4RPZ5 Μάνδαλο συμπίεσης Μαύρο παλτό σε σκόνη | AD9GHN 4RPZ51 11 / 32 "1-1 / 16 "Μαύρο σε σκόνη0 "έως 1-1 / 32"21 / 32 "Χωρίς κλείδωμαΑτσάλι3 / 8 "-
RFQ
BATTALION 4RRA1 Μάνταλο συμπίεσης Nonlock Polished Chrome | AD9GJH 4RRA2 4RRA127 / 32 "1-5 / 16 "Στιλβωμένο Chrome3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Χωρίς κλείδωμαΑτσάλι-€73.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 4RRC4 Μαύρη Πούδρα με Κλειδί συμπίεσης
€110.53 /μονάδα