BATTALION 4RPZ5 Μάνδαλο συμπίεσης Μαύρο παλτό σε σκόνη | AD9GHN

BATTALION 4RPZ5 Μάνταλο Συμπίεσης Μη κλειδωμένη Μαύρη Πόδρα

Είδος: AD9GHN Μοντέλο: 4RPZ5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνδαλο συμπίεσης
Βάθος1-1 / 16 "
φινίρισμαΜαύρο σε σκόνη
Λαβή0 "έως 1-1 / 32"
Ύψος21 / 32 "
Τύπος μανδάλουΣηκώστε και στρίψτε
Τύπος κλειδώματοςΧωρίς κλείδωμα
ΥλικόΑτσάλι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 8 "
Πάχος εξωτερικού πίνακα3 / 16 "
Μήκος ανοίγματος πάνελ21 / 64 "
Πλάτος ανοίγματος πάνελ3 / 8 "
Πλάτος1 11 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςφινίρισμαΛαβήΎψοςΤύπος κλειδώματοςΥλικόΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
BATTALION 1XPB2 Συμπίεση μάνδαλο χωρίς κλείδωμα Chrome | AB4FUA 1XPB22.25 "1.625 "Chrome5/64" to 1-21/32"3.625 "Χωρίς κλείδωμαψευδάργυρος-€65.40
BATTALION 1XPB3 Μάνδαλο συμπίεσης Μαύρο παλτό χωρίς σκόνη | AB4FUB 1XPB32.25 "1.875 "Μαύρο σε σκόνη5/64" to 1-21/32"4.25 "Χωρίς κλείδωμαψευδάργυρος-€48.21
BATTALION 4RPZ2 Συμπίεση μανδάλωσης χωρίς γυαλισμένο χρώμιο | AD9GHK 4RPZ22.25 "1-17 / 32 "Στιλβωμένο Chrome1-21/32" to 2-1/32"1.25 "Χωρίς κλείδωμαΑτσάλι21 / 32 "€54.40
BATTALION 4RPZ3 Μάνδαλο συμπίεσης Μαύρο παλτό σε σκόνη | AD9GHL 4RPZ32.25 "1-17 / 32 "Μαύρο σε σκόνη2-1/32" to 2-21/32"1.25 "Χωρίς κλείδωμαΑτσάλι21 / 32 "€56.41
BATTALION 4RPZ4 Μάνταλο Συμπίεσης Nonlock Polished Chrome | AD9GHM 4RPZ5 4RPZ41 11 / 32 "1-1 / 16 "Στιλβωμένο Chrome0 "έως 1-1 / 32"21 / 32 "Χωρίς κλείδωμαΑτσάλι3 / 8 "€36.00
BATTALION 4RRA1 Μάνταλο συμπίεσης Nonlock Polished Chrome | AD9GJH 4RRA2 4RRA127 / 32 "1-5 / 16 "Στιλβωμένο Chrome3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Χωρίς κλείδωμαΑτσάλι-€73.83
BATTALION 4RRA2 Μάνταλο Συμπίεσης Nonlock Black Powder Coat | AD9GJJ 4RRA227 / 32 "1-5 / 16 "Μαύρο σε σκόνη3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Χωρίς κλείδωμαΑτσάλι--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 4RPZ5 Μάνταλο Συμπίεσης Μη κλειδωμένη Μαύρη Πόδρα