Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J291XL Κλείδωμα Plier Straight 7 In | AD7FKG 4EAC1

PROTO J291XL Πένσα ασφάλισης ίσια 7 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7FKG Μοντέλο: J291XLCross Ref: 4EAC1
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
€40.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριές κλειδώματος
ΚατασκευήΧάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία
φινίρισμαΜαύρο εποξειδικό
HandleΜικρό κράμα χάλυβα
Τύπος λαβήςΑπλή λαβή
Χωρητικότητα σιαγόνων1.625 "
Μήκος γνάθου1.5 "
Μοχλός απελευθέρωσης σιαγόνων1-Χέρι
Πάχος γνάθου1 / 2 "
Τύπος γνάθουΕυθεία σιαγόνα
Πλάτος γνάθου1 / 2 "
Μήκος7"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Μηχανισμός βιδώνΡύθμιση κλειδώματος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
Κόφτης καλωδίωνΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3915
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204120000
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος λαβήςΧωρητικότητα σιαγόνωνΜήκος γνάθουΤύπος γνάθουΠλάτος γνάθουΜήκοςΥλικόΤιμή
PROTO J282XL Groove Grip Πένσα 9-7 / 16 ίντσες Μήκος Μαύρο | AA2FZR 10G668 J282XL-Σκέτη2-23 / 64 "1 25 / 32 "Κυρτός1 / 2 "9.437 "Νικέλιο χρώμιο χάλυβα€68.96
PROTO J286LNXL Κλείδωμα Plier Μακριά μύτη 6 In | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLΜακριά μύτηΑπλή λαβή2.187 "2"Μακριά μύτη1 / 4 "6"Κράμα χάλυβα€45.71
PROTO J289LNXL Κλείδωμα Plier Μακριά μύτη 9 In | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLΜακριά μύτηΑπλή λαβή2.75 "2.5 "Μακριά μύτη3 / 8 "9"Κράμα χάλυβα€53.87
PROTO J290XL Κλειδαριά πένσα καμπύλη 7 In | AD7FKA 4EAA4 J290XLΚαμπύλο σαγόνιΑπλή λαβή1.625 "1.187 "Καμπύλο σαγόνι3 / 8 "7"Κράμα χάλυβα€34.70
PROTO J292XL Κλειδαριά πένσα καμπύλη 10 ίντσες | AD7FKB 4EAA5 J292XLΚαμπύλο σαγόνιΑπλή λαβή2.375 "1.5 "Καμπύλο σαγόνι3 / 8 "10 "Κράμα χάλυβα€39.38
PROTO J292WRXL Κλειδαριά πένσα με κοπτική καμπύλη 10in | AD7FKC 4EAA6 J292WRXLΚαμπύλο σαγόνιΑπλή λαβή2.375 "1.5 "Καμπύλο σαγόνι1 / 2 "10 "Κράμα χάλυβα€35.39
PROTO J293XL Πένσα κλειδώματος Straight 10 In | AD7FKD 4EAA7 J293XLΕτερόφυληΑπλή λαβή2.375 "1 2 / 3 "Ευθεία σιαγόνα5 / 8 "10 "Κράμα χάλυβα€40.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J291XL Πένσα ασφάλισης ίσια 7 ίντσες
€40.54 /μονάδα