Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J282XL Groove Grip Πένσα 9-7 / 16 ίντσες Μήκος Μαύρο | AA2FZR 10G668

PROTO J282XL Πένσα λαβής αυλάκωσης 9-7/16 ίντσες μήκους Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2FZR Μοντέλο: J282XLCross Ref: 10G668
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
€68.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριές κλειδώματος
Τύπος προσαρμογήςΆρθρωση αυλακιού
Τύπος λαβήςΣκέτη
Χωρητικότητα σιαγόνων2-23 / 64 "
Μήκος γνάθου1 25 / 32 "
Πάχος γνάθου1 / 2 "
Τύπος γνάθουΚυρτός
Πλάτος γνάθου1 / 2 "
Μήκος9.437 "
ΥλικόΝικέλιο χρώμιο χάλυβα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου2-23 / 64 "
Αριθμός θέσεων σιαγόνων4
Συνολικό μήκος9.437 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Κόφτης καλωδίωνΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.621
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8203204000
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος λαβήςΧωρητικότητα σιαγόνωνΜήκος γνάθουΤύπος γνάθουΠλάτος γνάθουΜήκοςΥλικόΤιμή
PROTO J286LNXL Κλείδωμα Plier Μακριά μύτη 6 In | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLΜακριά μύτηΑπλή λαβή2.187 "2"Μακριά μύτη1 / 4 "6"Κράμα χάλυβα€45.71
PROTO J289LNXL Κλείδωμα Plier Μακριά μύτη 9 In | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLΜακριά μύτηΑπλή λαβή2.75 "2.5 "Μακριά μύτη3 / 8 "9"Κράμα χάλυβα€53.87
PROTO J290XL Κλειδαριά πένσα καμπύλη 7 In | AD7FKA 4EAA4 J290XLΚαμπύλο σαγόνιΑπλή λαβή1.625 "1.187 "Καμπύλο σαγόνι3 / 8 "7"Κράμα χάλυβα€34.70
PROTO J292XL Κλειδαριά πένσα καμπύλη 10 ίντσες | AD7FKB 4EAA5 J292XLΚαμπύλο σαγόνιΑπλή λαβή2.375 "1.5 "Καμπύλο σαγόνι3 / 8 "10 "Κράμα χάλυβα€39.38
PROTO J292WRXL Κλειδαριά πένσα με κοπτική καμπύλη 10in | AD7FKC 4EAA6 J292WRXLΚαμπύλο σαγόνιΑπλή λαβή2.375 "1.5 "Καμπύλο σαγόνι1 / 2 "10 "Κράμα χάλυβα€35.39
PROTO J293XL Πένσα κλειδώματος Straight 10 In | AD7FKD 4EAA7 J293XLΕτερόφυληΑπλή λαβή2.375 "1 2 / 3 "Ευθεία σιαγόνα5 / 8 "10 "Κράμα χάλυβα€40.75
PROTO J293WRXL Κλειδαριά πένσα με κοπτικό καμπυλωτό 5 In | AD7FKE 4EAA8 J293WRXLΚαμπύλο σαγόνιΑπλή λαβή1.187 "7 / 8 "Καμπύλο σαγόνι3 / 8 "5"Κράμα χάλυβα€36.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J282XL Πένσα λαβής αυλάκωσης 9-7/16 ίντσες μήκους Μαύρο
€68.96 /μονάδα