Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 4RPY2 Μάνταλο ελατηρίου έκκεντρου που δεν κλειδώνει ψευδάργυρο | AD9GHB 4RPY5

BATTALION Μάνταλο 4RPY2 με ελατήριο που δεν κλειδώνει με ψευδάργυρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9GHB Μοντέλο: 4RPY2Cross Ref: 4RPY5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα ελατηρίου-κάμερας
Βάθος11 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Λαβή1/16 "έως 3/8"
Ύψος11 / 16 "
Τύπος μανδάλουΚεφάλι με αυλακώσεις
Τύπος κλειδώματοςΧωρίς κλείδωμα
ΥλικόΑτσάλι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.9 / 16 "
Μέγεθος μέσω τρύπας / μεγέθους βίδας9 / 64 "
Πλάτος2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γραμμές κεντρικών προετοιμασιών οπών (1-15 / 16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΛαβήΎψοςΥλικόΣτερεώνοντας τρύπα Dia.ΠλάτοςΤιμή
BATTALION 4RPY3 Ελατήριο έκκεντρου μανδάλωσης Φυσικό | AD9GHC 4ΡΡΥ311 / 16 "Φυσικό1/16 "έως 3/8"11 / 16 "302 / 303 από ανοξείδωτο χάλυβα9 / 16 "2 5 / 16 "€24.61
BATTALION 4RPY5 Ελατήριο έκκεντρου μανδάλωσης Φυσικό | AD9GHE 4ΡΡΥ511 / 16 "Φυσικό1/16 "έως 3/8"11 / 16 "302 / 303 από ανοξείδωτο χάλυβα9 / 16 "2 5 / 16 "-
RFQ
BATTALION 4RPY6 Ελατήριο έκκεντρου Μάνδαλο ασφαλείας χωρίς ψευδάργυρο | AD9GHF 4ΡΡΥ65 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1/16 "έως 5/32"21 / 64 "Ατσάλι9 / 32 "1 1 / 16 "€9.57
BATTALION 4RPY8 Ελατήριο έκκεντρου Κλείδωμα χωρίς κλειδαριά με ψευδάργυρο | AD9GHG 4ΡΡΥ87 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1/16 "έως 1/4"15 / 32 "Ατσάλι13 / 32 "1 9 / 16 "€8.32
BATTALION 4RPZ1 Ελατήριο έκκεντρου Μάνδαλο ασφαλείας χωρίς ψευδάργυρο | AD9GHJ 4RPZ131 / 32 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1/16 "έως 9/16"1.031 "Ατσάλι25 / 32 "3.5 "€22.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION Μάνταλο 4RPY2 με ελατήριο που δεν κλειδώνει με ψευδάργυρο
€14.75 /μονάδα