SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 17 Πόρτες Sandstone Fl 51-1 / 2 ίντσες | AG3LYG 33LY09

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 17 Doors Sandstone Fl 51-1/2 ίντσες

Στοιχείο: AG3LYG Μοντέλο: 3714D-15SFUΣταυρός: 33LY09

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑμμόπετρα
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος51.5 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος155 λίβρες
Αριθμός θυρών17
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.31
Ύψος πλοίου (cm)135.89
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)84.14
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 17 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 51-1 / 2 Inch AG3LYC 33LY05 3714D-15AFUΑλουμίνιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 17 Πόρτες Αλουμίνιο Rl 51-1 / 2 ίντσες | AG3LYD 33LY06 3714D-15 ARUΑλουμίνιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 17 Πόρτες Gold Fl AG51LYE 1LY2 3714D-15GFUΧρυσό-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 17 Doors Gold Rl 51-1/2 Inch | AG3LYF 33LY08 3714D-15GRUΧρυσό-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15SRU Horizontal Mailbox Usps 17 Doors Sandstone Rl 51-1/2 Inch | AG3LYH 33LY10 3714D-15SRUΑμμόπετρα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 17 Πόρτες Bronze Fl 51-1 / 2 Inch | AG3LYJ 33LY11 3714D-15ZFUΧαλκί-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15ZRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 17 Πόρτες Bronze Rl 51-1 / 2 ίντσες | AG3LYK 33LY12 3714D-15ZRUΧαλκί-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 17 Doors Sandstone Fl 51-1/2 ίντσες