Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΤΑΓΜΑ 4PA85 Ελατήριο Μεντεσέ Χάλυβας 4-1/2 Inch H 4-1/2 Inch Πλάτος | AD9BGP

BATTALION 4PA85 Άνοιξη μεντεσέ Χάλυβας 4-1/2 ίντσες Υ 4-1/2 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BGP Μοντέλο: 4PA85

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€45.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςάνοιξη μεντεσέ
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΧρώμαΧαλκί
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας2"
Πλάτος φύλλου πόρτας4.5 "
φινίρισμαΣατέν Χάλκινο
Μήκος φύλλου πλαισίου2"
Πλάτος φύλλου πλαισίου4.5 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος4.5 "
Τρύπες ανά φύλλο4
Πάχος φύλλων0.134 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηFull Mortise
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος φύλλου πλαισίουΤύπος ρουλεμάνΧρώμαΎψοςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΒάσηΕύρος κίνησηςΤιμή
BATTALION 1CAC4 Άνοιξη μεντεσέ Χάλυβας 6 ιντσών Υ 4-1/2 ίντσας Πλάτος | AA9BPR 1CAC8 1CAC44.5 "ΣκέτηΓκρί6"40.098 "Full MortiseΠτυχία 180€23.31
BATTALION 1CAC8 Ελατήριο μεντεσέ χάλυβα 6 ίντσες H 4-1 / 2 ίντσες πλάτος | AA9BPU 1CAC84.5 "ΣκέτηΓκρί6"40.098 "Μισή επιφάνειαΠτυχία 180-
RFQ
BATTALION 1RBU7 Ελατήριο μεντεσέ χάλυβα 2-3 / 4 ίντσες H 2-9 / 16 ίντσες πλάτος | AB3AZC 1RBU72 9 / 16 "ΣκέτηΜαύρη2.75 "30.045 "Πλήρης επιφάνειαΠτυχία 270€31.58
BATTALION 1RBV1 Χάλυβας μεντεσέ ελατηρίου 2-3 ​​/ 4in H 2-15 / 16 ίντσες Πλάτος | AB3AZF 1RBV12 15 / 16 "ΣκέτηΑσημένιο2.75 "30.08 "Πλήρης επιφάνειαΠτυχία 270€29.51
BATTALION 1RBV3 Χάλυβας μεντεσέ ελατηρίου 4-1 / 2 ίντσες H 4 ίντσες Πλάτος | AB3AZH 1RBV34"ΣκέτηΟρείχαλκος4.5 "40.134 "Πλήρης επιφάνειαΠτυχία 270€37.29
BATTALION 4PA73 Ελατήριο μεντεσέ χάλυβα 3 ίντσες H 5-11 / 16 ίντσες πλάτος | AD9BGB 4PA735 11 / 16 "ΣκέτηΦωτεινό ορείχαλκο3"30.079 "Full MortiseΠτυχία 270€47.70
BATTALION 4PA74 Χάλυβας μεντεσέ ελατηρίου 2-3 ​​/ 4in H 2-15 / 16 ίντσες Πλάτος | AD9BGC 4PA742 15 / 16 "ΣκέτηΑσημένιο2.75 "30.048 "Πλήρης επιφάνειαΠτυχία 270€10.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 4PA85 Άνοιξη μεντεσέ Χάλυβας 4-1/2 ίντσες Υ 4-1/2 ίντσες Πλάτος
€45.77 /μονάδα