Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1RBV1 Χάλυβας μεντεσέ ελατηρίου 2-3 ​​/ 4in H 2-15 / 16 ίντσες Πλάτος | AB3AZF

BATTALION 1RBV1 Χάλυβας μεντεσέδων ελατηρίου 2-3/4 ίντσες Υ 2-15/16 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3AZF Μοντέλο: 1RBV1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςάνοιξη μεντεσέ
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΣτρογγυλεμένο
Μήκος φύλλου πόρτας1.125 "
Πλάτος φύλλου πόρτας2 15 / 16 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Μήκος φύλλου πλαισίου1.125 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου2 15 / 16 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος2.75 "
Τρύπες ανά φύλλο3
Πάχος φύλλων0.08 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Πλάτος2 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος φύλλου πλαισίουΤύπος ρουλεμάνΧρώμαΎψοςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΒάσηΕύρος κίνησηςΤιμή
BATTALION 1CAC4 Άνοιξη μεντεσέ Χάλυβας 6 ιντσών Υ 4-1/2 ίντσας Πλάτος | AA9BPR 1CAC8 1CAC44.5 "ΣκέτηΓκρί6"40.098 "Full MortiseΠτυχία 180€23.31
BATTALION 1CAC8 Ελατήριο μεντεσέ χάλυβα 6 ίντσες H 4-1 / 2 ίντσες πλάτος | AA9BPU 1CAC84.5 "ΣκέτηΓκρί6"40.098 "Μισή επιφάνειαΠτυχία 180-
RFQ
BATTALION 1RBU7 Ελατήριο μεντεσέ χάλυβα 2-3 / 4 ίντσες H 2-9 / 16 ίντσες πλάτος | AB3AZC 1RBU72 9 / 16 "ΣκέτηΜαύρη2.75 "30.045 "Πλήρης επιφάνειαΠτυχία 270€31.58
BATTALION 1RBV3 Χάλυβας μεντεσέ ελατηρίου 4-1 / 2 ίντσες H 4 ίντσες Πλάτος | AB3AZH 1RBV34"ΣκέτηΟρείχαλκος4.5 "40.134 "Πλήρης επιφάνειαΠτυχία 270€37.29
BATTALION 4PA73 Ελατήριο μεντεσέ χάλυβα 3 ίντσες H 5-11 / 16 ίντσες πλάτος | AD9BGB 4PA735 11 / 16 "ΣκέτηΦωτεινό ορείχαλκο3"30.079 "Full MortiseΠτυχία 270€47.70
BATTALION 4PA74 Χάλυβας μεντεσέ ελατηρίου 2-3 ​​/ 4in H 2-15 / 16 ίντσες Πλάτος | AD9BGC 4PA742 15 / 16 "ΣκέτηΑσημένιο2.75 "30.048 "Πλήρης επιφάνειαΠτυχία 270€10.79
BATTALION 4PA75 Ελατήριο μεντεσέ χάλυβα 3 ίντσες H 2-29 / 32 ίντσες πλάτος | AD9BGD 4PA752 29 / 32 "ΣκέτηΑσημένιο3"30.08 "Πλήρης επιφάνειαΠτυχία 270€38.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1RBV1 Χάλυβας μεντεσέδων ελατηρίου 2-3/4 ίντσες Υ 2-15/16 ίντσες Πλάτος
€29.51 /μονάδα