Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 4PA22 Μισό Επιφάνεια μεντεσέδων υψηλής κυκλοφορίας | AD9BEH

BATTALION 4PA22 Μισή επιφάνεια μεντεσέ υψηλής κυκλοφορίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9BEH Μοντέλο: 4PA22
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
€160.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέδες υψηλής κυκλοφορίας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
ΚόρνερΤετράγωνα
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Μήκος φύλλου πλαισίου4.5 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου4.5 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος4.5 "
Τρύπες ανά φύλλο(4) Πλαίσιο και (3) Πόρτα
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Πάχος φύλλων0.18 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΜισή επιφάνεια
Pin Dia.5 / 16 "
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.68
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΠλάτος φύλλου πλαισίουΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΒάσηPin Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 4PA20 Μισό Επιφάνεια μεντεσέδων υψηλής κυκλοφορίας | AD9BEF 4PA20Πρωταρχικό παλτό4.5 "(4) Πλαίσιο και (3) Πόρτα0.134 "Μισή επιφάνεια5 / 16 "4.5 "-
RFQ
ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 4PA23 Υψηλής κυκλοφορίας Μεντεσές Μεντεσέδες | AD9BEJ 4PA23Πρωταρχικό παλτό11/16 πόδια.(4) Πλαίσιο και (3) Πόρτα0.14 "Μισό θάνατο3 / 5 "3.5 "€64.39
BATTALION 4PA53 Υψηλή κίνηση μεντεσέδων Πλήρης επιφάνεια 4-1 / 2 In | AD9BFH 4PA53Πρωταρχικό παλτό4.5 "30.134 "Πλήρης επιφάνεια21 / 64 "4.5 "€57.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 4PA22 Μισή επιφάνεια μεντεσέ υψηλής κυκλοφορίας
€160.37 /μονάδα