ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 4PA20 Μισό Επιφάνεια μεντεσέδων υψηλής κυκλοφορίας | AD9BEF

BATTALION 4PA20 Μισή επιφάνεια μεντεσέ υψηλής κυκλοφορίας

Είδος: AD9BEF Μοντέλο: 4PA20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέδες υψηλής κυκλοφορίας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
ΚόρνερΤετράγωνα
φινίρισμαΠρωταρχικό παλτό
Μήκος φύλλου πλαισίου4.5 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου4.5 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος4.5 "
Τρύπες ανά φύλλο(4) Πλαίσιο και (3) Πόρτα
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Πάχος φύλλων0.134 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΜισή επιφάνεια
Pin Dia.5 / 16 "
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΠλάτος φύλλου πλαισίουΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΒάσηPin Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 4PA22 Μισό Επιφάνεια μεντεσέδων υψηλής κυκλοφορίας | AD9BEH 4PA22Σατινέ χρώμιο4.5 "(4) Πλαίσιο και (3) Πόρτα0.18 "Μισή επιφάνεια5 / 16 "4.5 "€160.37
ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 4PA23 Υψηλής κυκλοφορίας Μεντεσές Μεντεσέδες | AD9BEJ 4PA23Πρωταρχικό παλτό11/16 πόδια.(4) Πλαίσιο και (3) Πόρτα0.14 "Μισό θάνατο3 / 5 "3.5 "€64.39
BATTALION 4PA53 Υψηλή κίνηση μεντεσέδων Πλήρης επιφάνεια 4-1 / 2 In | AD9BFH 4PA53Πρωταρχικό παλτό4.5 "30.134 "Πλήρης επιφάνεια21 / 64 "4.5 "€57.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 4PA20 Μισή επιφάνεια μεντεσέ υψηλής κυκλοφορίας