WATTS Βαλβίδες εκτόνωσης της θερμοκρασίας και της πίεσης της σειράς LF40L Automatic Re Seating


Φίλτρα
Σύνδεση εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 113 psi , Mfr. Σειρά: LF40L , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος πίεσης: 75 έως 150 psi , Θερμοκρασία ανακούφισης: 210 μοίρες φά , Υλικό θερμοστάτη: Χαλκός , Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη: 2"
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΧωρητικότητα απαλλαγήςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LF40L 150-210 3/4
Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "150 Psi€580.19
B
LF40L 100-210 1
Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο998000 btuh1"210 ° F1"100 Psi€997.50
B
LF40L 125-210 1
Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1218000 btuh1"210 ° F1"125 psi€997.50
B
LF40L 150-210 1
Χωρίς μόλυβδο χάλκινο2134000 btuh1"210 ° F1"150 Psi€1,052.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;