Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΤΑΓΜΑ 1XMT7 Μαγνητική λαβή Τραβήξτε προς άνοιγμα 14 λίβρες. | AB4FLV 1XMT5

BATTALION 1XMT7 Μαγνητική λαβή Τραβήξτε για άνοιγμα 14 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FLV Μοντέλο: 1XMT7Cross Ref: 1XMT5
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
€11.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική αλιεία
Μήκος σύλληψης2"
Πρόβλεψη σύλληψης3 / 4 "
Πλάτος σύλληψης3 / 4 "
Τύπος κλεισίματοςΜονή πλάκα απεργίας
ΧρώμαΑσημένιο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
ΥλικόΑλουμίνιο
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Ανοίγοντας δράσηΤραβήξτε για να ανοίξετε
Τραβήξτε Δύναμη14 λίβρες
Ύψος απεργίας3 / 4 "
Μήκος απεργίας1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σύλληψηςΠλάτος σύλληψηςΧρώμαυλικούΥλικόΎψος απεργίαςΜήκος απεργίαςΤιμή
BATTALION 1VZY4 Μαγνητικό καπάκι Pull-to-open 6 Lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "ΑσημένιοΠεριλαμβάνεταιΑτσάλι7 / 8 "1.25 "€4.88
BATTALION 1WAA1 Μαγνητικό σφιγκτήρα Push-to-open 2.5 Lb. | AB3YNF 1WAA11 13 / 16 "1.125 "ΚαστανόΠεριλαμβάνεταιΠλαστικό και χάλυβα1 / 2 "1.375 "€1.80
BATTALION 1XMT5 Μαγνητικό καπάκι Pull-to-open 13 Lb. | AB4FLU 1ΧΜΤ57 / 8 "5 / 8 "ΜαύρηΔεν περιλαμβάνονταιπλαστικός3 / 4 "1.25 "-
RFQ
BATTALION 4PE51 Μαγνητικό σύρσιμο Τραβήξτε προς άνοιγμα 13 Lb. | AD9CDH 4ΡΕ512 1 / 16 "1 1 / 16 "ΑσημένιοΠεριλαμβάνεταιΑτσάλι7 / 8 "1.25 "€6.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XMT7 Μαγνητική λαβή Τραβήξτε για άνοιγμα 14 Lb.
€11.75 /μονάδα