Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1WAA1 Μαγνητικό σφιγκτήρα Push-to-open 2.5 Lb. | AB3YNF

BATTALION 1WAA1 Μαγνητική λαβή ώθησης για άνοιγμα 2.5 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3YNF Μοντέλο: 1WAA1
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
€1.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική αλιεία
Μήκος σύλληψης1 13 / 16 "
Πρόβλεψη σύλληψης1-7 / 16 "
Πλάτος σύλληψης1.125 "
Τύπος κλεισίματοςΜονή πλάκα απεργίας
ΧρώμαΚαστανό
υλικούΠεριλαμβάνεται
ΥλικόΠλαστικό και χάλυβα
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Ανοίγοντας δράσηPush-to-Open
Τραβήξτε Δύναμη2.5 λίβρες
Ύψος απεργίας1 / 2 "
Μήκος απεργίας1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σύλληψηςΠλάτος σύλληψηςΧρώμαυλικούΥλικόΎψος απεργίαςΜήκος απεργίαςΤιμή
BATTALION 1VZY4 Μαγνητικό καπάκι Pull-to-open 6 Lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "ΑσημένιοΠεριλαμβάνεταιΑτσάλι7 / 8 "1.25 "€4.88
BATTALION 1XMT5 Μαγνητικό καπάκι Pull-to-open 13 Lb. | AB4FLU 1ΧΜΤ57 / 8 "5 / 8 "ΜαύρηΔεν περιλαμβάνονταιπλαστικός3 / 4 "1.25 "-
RFQ
ΤΑΓΜΑ 1XMT7 Μαγνητική λαβή Τραβήξτε προς άνοιγμα 14 λίβρες. | AB4FLV 1XMT5 1ΧΜΤ72"3 / 4 "ΑσημένιοΔεν περιλαμβάνονταιΑλουμίνιο3 / 4 "1.25 "€11.75
BATTALION 4PE51 Μαγνητικό σύρσιμο Τραβήξτε προς άνοιγμα 13 Lb. | AD9CDH 4ΡΕ512 1 / 16 "1 1 / 16 "ΑσημένιοΠεριλαμβάνεταιΑτσάλι7 / 8 "1.25 "€6.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1WAA1 Μαγνητική λαβή ώθησης για άνοιγμα 2.5 λίβρες.
€1.80 /μονάδα