Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1VZY4 Μαγνητικό καπάκι Pull-to-open 6 Lb. | AB3YCG

BATTALION 1VZY4 Μαγνητική λαβή Τραβήξτε για άνοιγμα 6 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YCG Μοντέλο: 1VZY4
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
€4.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική αλιεία
Μήκος σύλληψης2 1 / 16 "
Πρόβλεψη σύλληψης7 / 8 "
Πλάτος σύλληψης1 1 / 16 "
Τύπος κλεισίματοςΜονή πλάκα απεργίας
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑλουμίνιο
υλικούΠεριλαμβάνεται
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Ανοίγοντας δράσηΤραβήξτε για να ανοίξετε
Τραβήξτε Δύναμη6 λίβρες
Ύψος απεργίας7 / 8 "
Μήκος απεργίας1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σύλληψηςΠλάτος σύλληψηςΧρώμαυλικούΥλικόΎψος απεργίαςΜήκος απεργίαςΤιμή
BATTALION 1WAA1 Μαγνητικό σφιγκτήρα Push-to-open 2.5 Lb. | AB3YNF 1WAA11 13 / 16 "1.125 "ΚαστανόΠεριλαμβάνεταιΠλαστικό και χάλυβα1 / 2 "1.375 "€1.80
BATTALION 1XMT5 Μαγνητικό καπάκι Pull-to-open 13 Lb. | AB4FLU 1ΧΜΤ57 / 8 "5 / 8 "ΜαύρηΔεν περιλαμβάνονταιπλαστικός3 / 4 "1.25 "-
RFQ
ΤΑΓΜΑ 1XMT7 Μαγνητική λαβή Τραβήξτε προς άνοιγμα 14 λίβρες. | AB4FLV 1XMT5 1ΧΜΤ72"3 / 4 "ΑσημένιοΔεν περιλαμβάνονταιΑλουμίνιο3 / 4 "1.25 "€11.75
BATTALION 4PE51 Μαγνητικό σύρσιμο Τραβήξτε προς άνοιγμα 13 Lb. | AD9CDH 4ΡΕ512 1 / 16 "1 1 / 16 "ΑσημένιοΠεριλαμβάνεταιΑτσάλι7 / 8 "1.25 "€6.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1VZY4 Μαγνητική λαβή Τραβήξτε για άνοιγμα 6 Lb.
€4.88 /μονάδα