Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1WAA7 Βαρέως τύπου βαρέλι Slide Bolt Black | AB3YNL

BATTALION 1WAA7 Μαύρο μπουλόνι ολίσθησης βαρελιού βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YNL Μοντέλο: 1WAA7
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
€6.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι βαρέλι βαρέως τύπου
Μπουλόνι κεφάλι Dia.13 / 32 "
Μήκος μπουλονιού5.25 "
φινίρισμαΜαύρη
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος11 / 16 "
Τρύπες ανά φύλλο10
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος λειτουργίαςPadlockable-Surface και Universal Strike Only
Μέγεθος ρίψης1-1 / 16 "
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μπουλονιούφινίρισμαΎψοςΤρύπες ανά φύλλοΜήκοςΤύπος λειτουργίαςΠλάτοςΤιμή
BATTALION 1VZV8 Βαρέως τύπου βαρέλι μπουλόνι ψευδάργυρος | AB3YBU 1VZV85.375 "ψευδάργυρος1 1 / 16 "85"Padlockable-Surface και Universal Strike Only2.75 "-
RFQ
BATTALION 4PB92 Μπουλόνι μπουλόνι 4 ίντσες Μήκος | AD9BTC 4ΡΒ924"ψευδάργυρος2 / 3 "84"Μόνο απεργία επιφανείας με κλειδαριά1.62 "€5.08
ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 4PB93 Μπουλόνι 6 ιντσών Μήκος | AD9BTD 4ΡΒ936"ψευδάργυρος2 / 3 "106"Μόνο απεργία επιφανείας με κλειδαριά1.62 "€6.46
BATTALION 4PB94 Βαρέλι μπουλονιού 8 ίντσες Μήκος | AD9BTE 4ΡΒ948"ψευδάργυρος1"88"Padlockable-Surface και Universal Strike Only2.75 "€15.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1WAA7 Μαύρο μπουλόνι ολίσθησης βαρελιού βαρέως τύπου
€6.54 /μονάδα