Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 4PB94 Βαρέλι μπουλονιού 8 ίντσες Μήκος | AD9BTE

BATTALION 4PB94 Μπουλόνι Κάννης 8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BTE Μοντέλο: 4PB94
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
€15.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι βαρέλι βαρέως τύπου
Μπουλόνι κεφάλι Dia.9 / 16 "
Μήκος μπουλονιού8"
φινίρισμαψευδάργυρος
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος1"
Τρύπες ανά φύλλο8
Μήκος8"
Τύπος λειτουργίαςPadlockable-Surface και Universal Strike Only
Μέγεθος ρίψης1-3 / 4 "
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μπουλονιούφινίρισμαΎψοςΤρύπες ανά φύλλοΜήκοςΤύπος λειτουργίαςΠλάτοςΤιμή
BATTALION 1VZV8 Βαρέως τύπου βαρέλι μπουλόνι ψευδάργυρος | AB3YBU 1VZV85.375 "ψευδάργυρος1 1 / 16 "85"Padlockable-Surface και Universal Strike Only2.75 "-
RFQ
BATTALION 1WAA7 Βαρέως τύπου βαρέλι Slide Bolt Black | AB3YNL 1WAA75.25 "Μαύρη11 / 16 "106"Padlockable-Surface και Universal Strike Only1.62 "€6.54
BATTALION 4PB92 Μπουλόνι μπουλόνι 4 ίντσες Μήκος | AD9BTC 4ΡΒ924"ψευδάργυρος2 / 3 "84"Μόνο απεργία επιφανείας με κλειδαριά1.62 "€5.08
ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 4PB93 Μπουλόνι 6 ιντσών Μήκος | AD9BTD 4ΡΒ936"ψευδάργυρος2 / 3 "106"Μόνο απεργία επιφανείας με κλειδαριά1.62 "€6.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 4PB94 Μπουλόνι Κάννης 8 ίντσες μήκος
€15.17 /μονάδα