Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1HHL9 Καθρέπτης πλαστικό μήκος 5/8 ίντσες - Συσκευασία 25 | ΑΑ9ΧΗΗ

BATTALION 1HHL9 Mirror Clip Πλαστικό μήκος 5/8 ίντσες - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XHH Μοντέλο: 1HHL9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ καθρέφτη
ΧρώμαΚαθαρισμός
φινίρισμαΚαθαρισμός
υλικούΠεριλαμβάνεται
Γάντζος Ύψος3 / 4 "
Υλικόπλαστικός
Συνολικό μήκος5 / 8 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1HHL9 Mirror Clip Πλαστικό μήκος 5/8 ίντσες - Πακέτο 25
€33.17 /μονάδα