Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 NFL3 Γυναικείο άκρο ράβδου Nylon / ptfe Αριστερά # 10-32 | AB4UVT 20F895

QA1 NFL3 Female Rod End Nylon/ptfe Αριστερό χέρι #10-32

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4UVT Μοντέλο: NFL3Σταυρός: 20F895
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
€11.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκρο ράβδου Nylon / PTFE
Μπάλα52100 χάλυβας σφαιρικός
Ρουλεμάν52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση A# 10-32 "
Διάσταση AA0.190 / 0.192 "
Διάσταση Ε0.625 "
Διάσταση G1.062 "
Διάσταση Η0.5 "
Διάσταση J1.375 "
Διάσταση Ν0.312 "
ΣτέγασηΆνθρακα
Μέσα Dia.0.189 / 0.191 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 13
ΝήμαΑριστερό χέρι
Μέγεθος νήματος# 10-32 "
ΧαρακτηριστικάΓυναικεία πεδιάδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση AΔιάσταση AAΝήμαΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
QA1 NFR3 Γυναικείο άκρο ράβδου Nylon / ptfe Δεξιά # 10-32 | AB4UVR 20F894 NFR3Πτυχία 13# 10-32 "0.190 / 0.192 "Δεξί χέρι# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€10.91
QA1 NFR4 Γυναικεία ράβδος End Nylon/ptfe Δεξιά 1/4-28 | AB4UVU 20F896 NFR4Πτυχία 161 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Δεξί χέρι1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€11.62
QA1 NFL4 Γυναικείο άκρο ράβδου Nylon / ptfe Αριστερά 1 / 4-28 | AB4UVV 20F897 NFL4Πτυχία 161 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Αριστερό χέρι1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€11.62
QA1 NFR5 Γυναικείο άκρο ράβδου Nylon / ptfe Δεξί χέρι 5 / 16-24 | AB4UVW 20F898 NFR5Πτυχία 145 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Δεξί χέρι5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€12.17
QA1 NFL5 Γυναικείο άκρο ράβδου Nylon / ptfe Αριστερά 5 / 16-24 | AB4UVX 20F899 NFL5Πτυχία 145 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Αριστερό χέρι5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€12.17
QA1 NFR6 Γυναικεία ράβδος End Nylon/ptfe Δεξιά 3/8-24 | AB4UVY 20F901 NFR6Πτυχία 123 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Δεξί χέρι3 / 8-241"1.625 "0.812 "€12.59
QA1 NFL6 Γυναικεία ράβδος End Nylon/ptfe Αριστερό 3/8-24 | AB4UVZ 20F902 NFL6Πτυχία 123 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Αριστερό χέρι3 / 8-241"1.625 "0.812 "€13.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 NFL3 Female Rod End Nylon/ptfe Αριστερό χέρι #10-32
€11.13 /μονάδα