BASCO THP15 Poly Drum Closed Head 15 Gallon Blue | AA8PKP 19H053

BASCO THP15 Poly Drum Closed Head 15 Gallon Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PKP Μοντέλο: THP15Σταυρός: 19H053

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€89.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο μεταφοράς
Bung Hole Dia.Εξαρτήματα 2 "NPT x 3/4"
ΧρώμαΜπλε
επικεφαλής ΤύποςΚλειστό κεφάλι
Μέσα Dia.14-2 / 5 "
Χωρητικότητα φορτίου237 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
υλικό Πάχος0.11 "
Εκτός Dia.14-13 / 32 "
συνολικό ύψος26.25 "
Ομάδα συσκευασίαςII και III επικίνδυνων υλικών
Υγρό αξιολόγησης του ΟΗΕ1H1 / Y1.9 / 100
Τόμος15 gal.
Χωρητικότητα όγκου15 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)66.8
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)36.58
Κωδικός ΕΣ3923900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ειδών διατροφής, υγρών, χημικών, ηλεκτρικών εξαρτημάτων και προϊόντων υλικού
    • Διαθέτει μονοκόμματο χυτό σώμα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και περιστρεφόμενη λαβή για καλύτερους ελιγμούς
    • Έρχεται εξοπλισμένο με μη αφαιρούμενο κάλυμμα με βάση στήριξης 2 ιντσών, μειωτήρα NPT 3/4 ιντσών και εξάρτημα NPS 2 ιντσών
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα FDA και USDA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΤύπος κλεισίματοςΧρώμαεπικεφαλής ΤύποςΜέσα Dia.Χωρητικότητα φορτίουΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
BASCO THP15N Poly Drum Closed Head 15 Gallon Natural | AA8PKQ 19H054 THP15Ν15 gal.-ΆσπροΚλειστό κεφάλι14-2 / 5 "237 λίβρες14-13 / 32 "26.25 "€89.09
BASCO THP15-2H Poly Drum Closed Head 15 Gallon Blue | AA8PKR 19Η055 THP15-2Η15 gal.-ΜπλεΚλειστό κεφάλι15.875 "249 λίβρες16 "20 3 / 5 "€120.13
BASCO THP15N-2H Poly Drum Closed Head 15 Gallon Natural | AA8PKT 19Η056 THP15N-2Η15 gal.-ΆσπροΚλειστό κεφάλι15.875 "249 λίβρες16 "20 3 / 5 "€118.76
BASCO THO55 Poly Drum Closed Head 55 Gallon Blue | AA8PKU 19Η057 THO5555 gal.-ΜπλεΚλειστό κεφάλι-870 λίβρες23.5 "34 4 / 5 "€185.90
BASCO THO55BLK Poly Drum Closed Head 55 Gallon Black | AA8PKV 19H058 THO55BLK55 gal.-ΜαύρηΚλειστό κεφάλι-870 λίβρες23.5 "34 4 / 5 "€184.49
BASCO THO55N Poly Drum Closed Head 55 Gallon Natural | AA8PKW 19Η059 THO55N55 gal.-ΆσπροΚλειστό κεφάλι-870 λίβρες23.5 "34 4 / 5 "€174.12
BASCO THO55W Poly Drum Closed Head 55 Gallon White | AA8PKX 19H060 THO55W55 gal.-ΆσπροΚλειστό κεφάλι-870 λίβρες23.5 "34 4 / 5 "€180.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BASCO THP15 Poly Drum Closed Head 15 Gallon Blue
€89.09 /μονάδα