BASCO THP15N-2H Poly Drum Closed Head 15 Gallon Natural | AA8PKT 19Η056

BASCO THP15N-2H Poly Drum Closed Head 15 Gallon Natural

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PKT Μοντέλο: THP15N-2HΣταυρός: 19H056

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€118.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο μεταφοράς
Bung Hole Dia.Εξαρτήματα 2 "NPT x 2"
ΧρώμαΆσπρο
επικεφαλής ΤύποςΚλειστό κεφάλι
Μέσα Dia.15.875 "
Χωρητικότητα φορτίου249 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
υλικό Πάχος0.11 "
Εκτός Dia.16 "
συνολικό ύψος20 3 / 5 "
Ομάδα συσκευασίαςII και III επικίνδυνων υλικών
Υγρό αξιολόγησης του ΟΗΕ1H1 / Y2.0 / 150
Τόμος15 gal.
Χωρητικότητα όγκου15 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)68.83
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3923900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΤύπος κλεισίματοςΧρώμαεπικεφαλής ΤύποςΜέσα Dia.Χωρητικότητα φορτίουΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
BASCO THP15 Poly Drum Closed Head 15 Gallon Blue | AA8PKP 19H053 15 THP15 gal.-ΜπλεΚλειστό κεφάλι14-2 / 5 "237 λίβρες14-13 / 32 "26.25 "€89.09
BASCO THP15N Poly Drum Closed Head 15 Gallon Natural | AA8PKQ 19H054 THP15Ν15 gal.-ΆσπροΚλειστό κεφάλι14-2 / 5 "237 λίβρες14-13 / 32 "26.25 "€89.09
BASCO THP15-2H Poly Drum Closed Head 15 Gallon Blue | AA8PKR 19Η055 THP15-2Η15 gal.-ΜπλεΚλειστό κεφάλι15.875 "249 λίβρες16 "20 3 / 5 "€120.13
BASCO THO55 Poly Drum Closed Head 55 Gallon Blue | AA8PKU 19Η057 THO5555 gal.-ΜπλεΚλειστό κεφάλι-870 λίβρες23.5 "34 4 / 5 "€185.90
BASCO THO55BLK Poly Drum Closed Head 55 Gallon Black | AA8PKV 19H058 THO55BLK55 gal.-ΜαύρηΚλειστό κεφάλι-870 λίβρες23.5 "34 4 / 5 "€184.49
BASCO THO55N Poly Drum Closed Head 55 Gallon Natural | AA8PKW 19Η059 THO55N55 gal.-ΆσπροΚλειστό κεφάλι-870 λίβρες23.5 "34 4 / 5 "€174.12
BASCO THO55W Poly Drum Closed Head 55 Gallon White | AA8PKX 19H060 THO55W55 gal.-ΆσπροΚλειστό κεφάλι-870 λίβρες23.5 "34 4 / 5 "€180.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BASCO THP15N-2H Poly Drum Closed Head 15 Gallon Natural
€118.76 /μονάδα