Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εργαλείο μπάντας BAND-IT GRJ020 που χρησιμοποιείται με AF2XJR AF2XJU | AF2XKE 6YPZ9

BAND-IT Εργαλείο ζώνης GRJ020 που χρησιμοποιείται με AF2XJR AF2XJU

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XKE Μοντέλο: GRJ020Cross Ref: 6YPZ9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€233.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο μπάντας
ΧωρητικότηταΠλάτος ζώνης 3/16 "έως 3/8"
Ύψος1.75 "
Μήκος9.7 "
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Το εργαλείο BAND-IT J020 χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τάνυσης σε ταινίες και πόρπες από ανοξείδωτο χάλυβα, καθιστώντας έτσι ευκολότερη τη χρήση τους. Έχει συμπαγή σχεδιασμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση λωρίδων, πόρπες και σφιγκτήρες BAND-IT Jr 3/16 έως 3/8 ιντσών.

Χαρακτηριστικά:

  • Φορητό εργαλείο καστάνιας με ενσωματωμένο κόφτη για χρήση με ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα.
  • Διαθέτει μοχλό κοπής.
  • Ο σχεδιασμός καστάνιας επιτρέπει γρήγορο και ισχυρό τέντωμα των σφιγκτήρων στενής ταινίας.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • BAND-IT JUNIOR Smooth Σφιγκτήρες ταυτότητας: Σχεδιασμός ανθεκτικός σε διαρροές για χρήση με εύκαμπτους σωλήνες λεπτού τοιχώματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς αφαιρείτε τις μεταλλικές ταινίες;

A.

  • Όταν κόβονται οι τεντωμένοι ιμάντες, ξεπηδούν προς τα έξω, αφήνοντας αιχμηρές άκρες.
  • Τυλίξτε το μεταλλικό λουράκι στις σιαγόνες του ψαλιδιού πάπιας, των κομματιών από κασσίτερο ή των μπουλονιών.
  • Γυρίστε το πρόσωπό σας μακριά από τη μεταλλική ταινία και πιέστε τις σιαγόνες του εργαλείου μεταξύ τους μέχρι να χαλαρώσει η τάση στον μεταλλικό ιμάντα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Εργαλείο μπάντας BAND-IT GRC085 που χρησιμοποιείται με AE3JBY AE3JBZ AE3JCA | AF2XJP 6YPY5 GRC085Ζώνες 3/16 "έως 3/4"4"7.5 "7.5 "€676.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BAND-IT Εργαλείο ζώνης GRJ020 που χρησιμοποιείται με AF2XJR AF2XJU
€233.64 /μονάδα