BALLYMORE FAWL-7-P Αναδιπλούμενη Κυλιόμενη Σκάλα Χάλυβας Ύψος 70 ιντσών | AF4NZJ 9DYX4

BALLYMORE FAWL-7-P Πτυσσόμενη Κυλιόμενη Σκάλα Χάλυβας 70 ίντσες

Στοιχείο: AF4NZJ Μοντέλο: FAWL-7-PCross Ref: 9DYX4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,057.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενη Σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης58 "
Πλάτος βάσης30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων7
συνολικό ύψος103 "
συνολικό πλάτος30 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας70 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.0004
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)254
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
BALLYMORE FAWL-5-P Αναδιπλούμενο Σκάλα Χάλυβα 50 ίντσες Ύψος | AF4TDX 9J885 FAWL-5-Ρ46 "583 "50 "€824.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE FAWL-7-P Πτυσσόμενη Κυλιόμενη Σκάλα Χάλυβας 70 ίντσες
€1,057.82 /μονάδα