BALLYMORE FAWL-5-P Αναδιπλούμενο Σκάλα Χάλυβα 50 ίντσες Ύψος | AF4TDX 9J885

BALLYMORE FAWL-5-P Πτυσσόμενη Κυλιόμενη Σκάλα Χάλυβας 50 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4TDX Μοντέλο: FAWL-5-PCross Ref: 9J885

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€824.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενη Σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης46 "
Πλάτος βάσης30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος83 "
συνολικό πλάτος30 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας50 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5004
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
BALLYMORE FAWL-7-P Αναδιπλούμενη Κυλιόμενη Σκάλα Χάλυβας Ύψος 70 ιντσών | AF4NZJ 9DYX4 FAWL-7-Ρ58 "7103 "70 "€1,057.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE FAWL-5-P Πτυσσόμενη Κυλιόμενη Σκάλα Χάλυβας 50 ίντσες
€824.96 /μονάδα