Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS H9072 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AE2TXJ 4ZJL7

BALDWIN FILTERS H9072 Στοιχείο υδραυλικού φίλτρου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2TXJ Μοντέλο: H9072Cross Ref: 4ZJL7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€120.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό στοιχείο φίλτρου
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος4.625 "
Μέσα Dia.1-11 / 16 "
Μήκος4.625 "
Εκτός Dia.3.125 "
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
BALDWIN FILTERS H9046 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου L 8 7/32 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 1 25/32 In | AD9FFW 4RFU1 H90468 7 / 32 "1.031 "8 7 / 32 "1.75 "1.75 "€101.52
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN H9013 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AE2GBF 4XDW2 H901338 11 / 16 "4.125 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "€1,226.59
BALDWIN FILTERS H9014 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AE2GBG 4XDW3 H901438 11 / 16 "4.156 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "€1,488.63
BALDWIN FILTERS H9041 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AE2RTN 4ZFF1 H90414.5 "1.031 "4.5 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "€86.63
Φίλτρα BALDWIN H9043-V Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AE2RYP 4ZFZ4 H9043-V4.5 "1.031 "4.5 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "€93.07
BALDWIN FILTERS H9044 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου AE2RYQ 4ZFZ5 H90444 15 / 32 "1.031 "4 15 / 32 "1.75 "1.75 "€84.22
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN H9107 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AE2RYR 4ZFZ6 H91074.5 "15 / 16 "4.5 "2"2"€46.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS H9072 Στοιχείο υδραυλικού φίλτρου
€120.20 /μονάδα