Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS BF7845 Φίλτρο καυσίμου Εν σειρά | AD7JKD 4ERD6

BALDWIN FILTERS BF7845 Φίλτρο καυσίμου In-line

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7JKD Μοντέλο: BF7845Cross Ref: 4ERD6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καυσίμου
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος3 27 / 32 "
Μήκος3 27 / 32 "
Εκτός Dia.1-25 / 32 "
Πλάτος1 25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0788
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
BALDWIN FILTERS BF7693 Ενδιάμεσο φίλτρο χάλυβα φίλτρου καυσίμου μεσαίου μεγέθους | AC2LND 2KZT4 BF7693Στη γραμμή4.25 "4.25 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€21.03
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7851 Φίλτρο καυσίμου Εν σειρά | AD7JKE 4ERD7 BF7851Περιστροφή4 7 / 32 "4 7 / 32 "1 15 / 32 "1 15 / 32 "€12.38
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7865 Φίλτρο καυσίμου Εν σειρά | AD7JKF 4ERD8 BF7865Περιστροφή4 7 / 32 "4 7 / 32 "1-3/16" to 1-3/8"1 3/16 έως 1 3/8 "€7.23
BALDWIN FILTERS BF7849 Φίλτρο καυσίμου Εν σειρά | AD7JKG 4ERD9 BF7849Περιστροφή3.375 "3.375 "1-27 / 32 "1 27 / 32 "€67.63
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9903-SP Διαχωριστής καυσίμου / νερού Περιστροφή 9-7 / 32 σε | AH2WVF 30HL63 BF9903-SPΠεριστροφή9 7 / 32 "9 7 / 32 "4.25 "4.25 "€68.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7845 Φίλτρο καυσίμου In-line
€60.78 /μονάδα