Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS BF7693 Ενδιάμεσο φίλτρο χάλυβα φίλτρου καυσίμου μεσαίου μεγέθους | AC2LND 2KZT4

BALDWIN FILTERS BF7693 Ενσωματωμένο φίλτρο καυσίμου Steel Screen Mediameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2LND Μοντέλο: BF7693Cross Ref: 2KZT4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καυσίμου
Σχεδιασμός φίλτρουΣτη γραμμή
Ύψος4.25 "
Μήκος4.25 "
Εκτός Dia.1-29 / 32 "
Πλάτος1 29 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
BALDWIN FILTERS BF7845 Φίλτρο καυσίμου Εν σειρά | AD7JKD 4ERD6 BF7845Περιστροφή3 27 / 32 "3 27 / 32 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "€60.78
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7851 Φίλτρο καυσίμου Εν σειρά | AD7JKE 4ERD7 BF7851Περιστροφή4 7 / 32 "4 7 / 32 "1 15 / 32 "1 15 / 32 "€12.38
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7865 Φίλτρο καυσίμου Εν σειρά | AD7JKF 4ERD8 BF7865Περιστροφή4 7 / 32 "4 7 / 32 "1-3/16" to 1-3/8"1 3/16 έως 1 3/8 "€7.23
BALDWIN FILTERS BF7849 Φίλτρο καυσίμου Εν σειρά | AD7JKG 4ERD9 BF7849Περιστροφή3.375 "3.375 "1-27 / 32 "1 27 / 32 "€67.63
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9903-SP Διαχωριστής καυσίμου / νερού Περιστροφή 9-7 / 32 σε | AH2WVF 30HL63 BF9903-SPΠεριστροφή9 7 / 32 "9 7 / 32 "4.25 "4.25 "€68.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7693 Ενσωματωμένο φίλτρο καυσίμου Steel Screen Mediameter
€21.03 /μονάδα