Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS BF1178 Φίλτρο καυσίμου Εν σειρά | AD7JEV 4EPK6

BALDWIN FILTERS BF1178 Φίλτρο καυσίμου In-line

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7JEV Μοντέλο: BF1178Cross Ref: 4EPK6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καυσίμου
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος2 15 / 16 "
Μήκος2 15 / 16 "
Εκτός Dia.2.125 "
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςRU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
BALDWIN FILTERS BF9848 Φίλτρο καυσίμου Γραμμή ίντσας 4 9/32 H In | AA6PWK 14M079 BF9848Περιστροφή4 29 / 32 "-Φίλτρο καυσίμου4 29 / 32 "2.156 "2.156 "€77.83
BALDWIN FILTERS BF9851 Φίλτρο καυσίμου Γραμμή ίντσας 8 15/32 H In | AA6PWL 14M080 BF9851Περιστροφή8 15 / 32 "-Φίλτρο καυσίμου8 15 / 32 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "€161.41
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9830-D Συγκεντρωτής καυσίμου / νερού με αποστράγγιση 5 9/32 | AA6RLR 14R251 BF9830-ΔΠεριστροφή5 9 / 32 "7 / 8 "Φίλτρο καυσίμου5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€62.05
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9834 Φίλτρο καυσίμου Περιστροφή στις 8 23/32 H σε | AA6RLT 14R252 BF9834Περιστροφή8 23 / 32 "-Φίλτρο καυσίμου8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€27.09
BALDWIN FILTERS BF9846 Φίλτρο καυσίμου Εν σειρά | AB6RYP 22D125 BF9846Περιστροφή5 3 / 5 "-Φίλτρο καυσίμου4 29 / 32 "3.625 "4"€106.72
BALDWIN FILTERS BF9857 Φίλτρο καυσίμου Εν σειρά | AB6RYZ 22D134 BF9857Περιστροφή5.5 "-Φίλτρο καυσίμου6 15 / 16 "3-5 / 16 "4"€28.00
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1259 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / διαχωριστικό | AC2KVW 2KXR1 BF1259Περιστροφή9 17 / 32 "-Φίλτρο καυσίμου9 17 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€39.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1178 Φίλτρο καυσίμου In-line
€11.03 /μονάδα