BALDOR MOTOR ZDVSM4115T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326T Πλαίσιο | AJ6ZRV

BALDOR MOTOR ZDVSM4115T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZRV Μοντέλο: ZDVSM4115T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,228.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
ΒάσηRG
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα326T
Πλήρες φορτίο120/60
HP50TE
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 6
Μέγιστη. RPM2700
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή50 TE HP
Φάση3
ΑναθεώρησηC
RPM1775
Χαρακτηριστικά1278M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 324.45
Ύψος πλοίου (cm)54.93
Μήκος πλοίου (cm)109.86
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1168L
    • SL Hz: 0.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜόνωσηΒάσηΤάξηΜαγνητικό ρεύμαΜέγιστη. RPMΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
BALDOR MOTOR ZDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Frame | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415 TE HP-€9,247.14
BALDOR MOTOR ZDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420 TE HP-€9,771.25
BALDOR MOTOR ZDVSM3581T Vector Motor | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 ΤΕ-€2,590.95
BALDOR MOTOR ZDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Πλαίσιο | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-€5,771.67
BALDOR MOTOR ZDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184TC Πλαίσιο | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-€6,207.72
BALDOR MOTOR ZDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213TC Πλαίσιο | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "€7,122.76
BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 215TC Frame | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410 TE HP-€8,371.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4115T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326T Frame
€16,228.14 /μονάδα