BALDOR MOTOR Διανυσματικός κινητήρας ZDVSM3581T

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZRL Μοντέλο: ZDVSM3581T

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,590.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή14.3 LB-FΤ
ΤάξηH
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα145TC
Πλήρες φορτίο2.9/1.45
Ροπή πλήρους φορτίου3.02 LB-FΤ
HP1 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος9 # 18
Μαγνητικό ρεύμα1.8 / .9
Μέγιστη. RPM6000
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.89 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1 ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηF
RPM1745
Χαρακτηριστικά0524M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 10.3 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1168L
    • Ροπή Pull-Up: 8.76 LB-FT
    • SL Hz: 1.7
    • Εκκίνηση ρεύματος: 13.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜόνωσηΒάσηΤάξηΜαγνητικό ρεύμαΜέγιστη. RPMΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
BALDOR MOTOR ZDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Frame | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415 TE HP-€9,247.14
BALDOR MOTOR ZDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420 TE HP-€9,771.25
BALDOR MOTOR ZDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Πλαίσιο | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-€5,771.67
BALDOR MOTOR ZDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184TC Πλαίσιο | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-€6,207.72
BALDOR MOTOR ZDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213TC Πλαίσιο | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "€7,122.76
BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 215TC Frame | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410 TE HP-€8,371.83
BALDOR MOTOR ZDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 284TC Frame | AJ6ZRR ZDVSM4103TFRGF24/1227000425 TE HP-€11,592.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Διανυσματικός κινητήρας ZDVSM3581T
€2,590.95 /μονάδα